- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- スマホ用ジンバルのおすすめ人気ランキング
スマホ用ジンバルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「スマホ用ジンバル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジンバル」、「ジンバル iPhone」、「ゴープロ」などの商品も取り扱っております。
SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!。片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
付属品
三脚
質量(g)
370(バッテリー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
181.7×107.7×56.3
充電時間(時間)
2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター)
バッテリー稼動時間
10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉
可動範囲
チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°)
タッチスクリーン
なし
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
起動が3倍速くなるクイック起動機能や性能向上した被写体追跡などが特長です。
トラスコ品番
448-6332
セット内容
Osmo Mobile SE 本体× 1、DJI OM 磁気スマートフォンクランプ (第三世代)× 1、グリップ式三脚× 1、電源ケーブル× 1
幅(mm)
167
奥行(mm)
46.5
ディスプレイ
108.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
最大約1mまで伸長するロングタイプ。
最大長(mm)
1000
仕様
(連続待機日数)約229日
セット内容
自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質
アルミニウム、シリコン、ABS
質量(g)
約154(電池含)
使用電池
CR2032
保証期間
6ヶ月
電波到達距離(m)
最大半径約10(障害物がない場合)
アーム長さ(cm)
(最大)103
有効挟み幅(mm)
約55~85
連続動作時間
約100時間
使用可能目安
約32日(1日約12時間15分に一度撮影を行った場合)、約3.2ヶ月(土日のみ使用を行う場合)
Bluetooth
Bluetooth 3.0 class 2
プロファイル
HID(Human Interface Device)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×40×210
電波周波数
2.4GHz帯
あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
人間工学に基づいたデザイン性で、グリップは滑りにくく手のひらにしっかりとフィットし、よりスムーズかつ手軽に撮影を行えます。
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
人間工学に基づいたデザイン性で、グリップは滑りにくく手のひらにしっかりとフィットし、よりスムーズかつ手軽に撮影を行えます。
取扱い終了
SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!。片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
付属品
三脚/ストラップ/専用バッグ/マグネットライト/ライト用カラーフィルター
質量(g)
370(バッテリー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
181.7×107.7×56.3
充電時間(時間)
2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター)
バッテリー稼動時間
10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉
可動範囲
チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°)
タッチスクリーン
なし
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
SMOOTH 5S AIは、スマートフォンで本格的な作品制作をする方に向けて、洗練された手ぶれ補正アルゴリズムと、強力なモーターを搭載。様々なサイズのスマートフォンで安定した制御を実現したプロフェッショナルモデルです。また、スムーズな操作とプロフェッショナルな照明によって、魅惑的な映像を実現し、ユーザーのビデオグラフィを向上させます。最先端のインテリジェント撮影技術と高度なAIアルゴリズムによって駆動し、スマートなトラッキングと無限の創造性の可能性をあらゆるユーザーに提供します。
付属品
本体、三脚、USBケーブル、AIトラッキングモジュール
適合
ペイロード:150~300g
寸法(mm)
搭載可能スマホ:幅:50~90/厚さ:10以下
質量(g)
625
時間
(作動)最大:26時間/標準:2.2時間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
311×168×52
充電時間(時間)
3.5
可動範囲(°)
チルト:-140~+209 ロール:-90~+259 パン:-180~+180
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)
三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)
仕様
【連続待機日数】約229日、【想定使用可能日数】約32日(1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月)
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)
材質
三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS
適合規格
Bluetooth 3.0 class 2
対応機種
4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約36×38×202(突起部、スマートフォンホルダー除く)
アーム長さ(mm)
約900(自撮り棒として使用時)
使用電池
CR2032
電波到達距離(m)
最大半径 約10m(障害物がない場合)
連続動作時間
約100時間
電波周波数(GHz)
2.4GHz帯
プロファイル
HID (Human Interface Device)
地上高さ(mm)
最大:約875(三脚として使用時)、最低:約185(三脚として使用時)
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
色
ホワイト
質量(g)
三脚:約178 スマートフォンホルダー:約24
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー
材質
三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU
対応機種
4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約36×38×202(突起部、スマートフォンホルダー除く)
アーム長さ(mm)
約900(自撮り棒として使用時)
地上高さ(mm)
最大:約875(三脚として使用時)、最低:約185(三脚として使用時)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザー。スマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。自立して三脚としても使用可能。
仕様
●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m
付属品
専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)
約270
外形寸法(mm)
W61×D75× H210~700
バッテリー
リチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh
充電時間
約3時間30分
動作温度
5℃~40℃
動作時間
約3時間
動作湿度(%)
10~70(結露なきこと)
最大長(mm)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Ver.5.2
自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!。グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。
仕様
(推奨積載質量)約200g
質量(g)
約270
段数
7段
グリップ径(Φmm)
32
縮長(mm)
約240
最大長(mm)
約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時)
リモコン
(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個
対応寸法(mm)
(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。
付属品
三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定)
材質
三脚:ステンレス、ABS、スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金、リモコン:ABS
質量(g)
三脚:約175
対応機種
4.0~6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55~88mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×28×185
アーム長さ(mm)
最大:約680(自撮り棒として使用時)
使用電池
CR1220
保証期間
6カ月
電波到達距離(m)
最大半径:約10(障害物がない場合)
連続動作時間
約40時間
連続待機時間
約180日
Bluetooth
適合規格:Bluetooth 4.2 class 2
プロファイル
HID (Human Interface Device)
地上高さ(mm)
最大:約740(三脚として使用時)、最低:約245(三脚として使用時)
電波周波数
2.4GHz帯
使用可能日数
想定:約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコンがついた自撮り棒。手に持った状態での「自撮り」はもちろん、
付属の三脚を取り付けることで手に持たずに「自撮り」ができる三脚付自撮り棒。縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプ。
最大長(mm)
430
仕様
(連続待機日数)約229日
セット内容
自撮り棒、三脚、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質
自撮り棒:アルミニウム、シリコン、ABS 三脚:スチール
質量(g)
自撮り棒:約100(電池含)、三脚:約122
使用電池
CR2032
保証期間
6ヶ月
電波到達距離(m)
最大半径約10(障害物がない場合)
アーム長さ(cm)
(最大)45
有効挟み幅(mm)
約55~85
連続動作時間
約100時間
使用可能目安
約32日(1日約12時間15分に一度撮影を行った場合)、約3.2ヶ月(土日のみ使用を行う場合)
Bluetooth
Bluetooth 3.0 class 2
プロファイル
HID(Human Interface Device)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×39×130
電波周波数
2.4GHz帯
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
最大長(mm)
430
仕様
(連続待機日数)約229日
セット内容
自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質
アルミ、シリコン、ABS
質量(g)
約104(電池含)
使用電池
CR2032
保証期間
6ヶ月
電波到達距離(m)
最大半径約10(障害物がない場合)
アーム長さ(cm)
(最大)42
有効挟み幅(mm)
約55~85
連続動作時間
約100時間
使用可能目安
約32日(1日約12時間15分に一度撮影を行った場合)、約3.2ヶ月(土日のみ使用を行う場合)
Bluetooth
Bluetooth 3.0 class 2
プロファイル
HID(Human Interface Device)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×39×135
電波周波数
2.4GHz帯
RICOH THETAシリーズ用に設計したコンパクトタイプの自撮り棒です。THETA本体と手の距離が空くことで、指が大きく写り込まない360°画像を撮影することができます。
伸長時の長さは約42cm で、自撮りやレジャーで、主に人物を中心に撮影するのに使いやすい設計となっています。
また縮長が約18cmと小型なので、ミニ三脚などと組み合わせて卓上で撮影をするときにも使いやすく便利です。
カメラ台の写り込みがなく、小型軽量で手軽に持ち運ぶことができます。また、THETAの三脚ネジ穴の摩耗を抑制するためのダイヤルを搭載しています。
さらに、日本有数の三脚メーカーであるベルボン株式会社が開発したロック機構を採用し、細身のデザインながら最大伸長時でもたわみが少なく、THETAを安定した状態で使用することができます。
また、握りやすいラバータイプのグリップ部にはマットブラックカラーを採用し、アルミ合金製のパイプ部もブラック塗装を施した、目立ちにくく高級感のある外観に仕上げています。
対応機種:RICOH THETAシリーズ全機種
質量(g)
約80
仕様
直付け式カメラ台
材質
パイプ:アルミ合金 / 雲台:樹脂
ねじ
カメラネジ:UNC1/4、三脚取付ネジ穴:UNC1/4
段数
3段
最大径(Φmm)
15.5
縮長(mm)
177
伸長(mm)
423
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。
1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ
寸法(mm)
139.7×42.2×33.5
対応メモリーカード
microSD(最大512GB)
1個
¥72,000
税込¥79,200
当日出荷
マウントフィンガーをカメラ底面に内蔵。よりコンパクトに、マウント方法の選択肢を広げます。驚異の4Kビデオ、2.7K60フレーム/秒のスローモーション、12メガピクセルの写真。 ※スローモーション再生はアプリ内でのみ可能。高い耐久性 + 水深5mまでの 防水性能。疎水性の高いカバーガラスが水をはじいてクリアに撮影。耐久性に優れるほか、破損しても簡単に交換できます。低温環境下でのパフォーマンスが劇的に向上するEnduroバッテリーを内蔵。常温でも、より長く使えます。QuikアプリでHyperSmooth (ハイパースムーズ) ビデオブレ補正が自動的に適用されます。GoProを充電している間にショットがクラウドに自動アップロードされ、ハイライトビデオがスマートフォンに送信されます。また、Quikアプリを使ってビデオを編集することもできます。
付属品
リモートコントロール、防水リモートシャッター、Quikアプリ
寸法(mm)
56.6×47.7×29.4
サイズ
幅56.6 x 高さ47.7 x 奥行き29.4 (mm)
質量(g)
86 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)
レンズ
口径:F2.3
メモリー
メモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能
ボイスコントロール:8種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ
背面:1.76インチタッチLCD
焦点距離(mm)
【35mm相当】15
コネクタ
USB-C
動作温度(℃)
-10~35
バッテリー容量(mAh)
内蔵型1255 Enduroバッテリー
耐久性
優れた耐久性 + 防水性:優れた耐久性 + 水深5mまでの防水性能
マウント
フォールディングフィンガーによるビルトインマウント
USBポート
USB-C
防水性
水深5m対応
Bluetooth
BLE 5.2
アスペクト比
16:9
Wi-Fi
周波数:Wi-Fi 5 - 2.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
円筒形で収納出来てコンパクト。様々なシーンで使えるホルダー一体型簡単収納三脚です。
セット内容
三脚(ホルダー一体)、取扱説明書
材質
三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、ホルダー部分:ABS・ステンレス
色
ブラック
質量(g)
約165
寸法(Φ×高さH)(mm)
外形:約30×200(※突起部除く )
対応機種
4.0~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~90mm
アズワン品番
65-0534-61
地上高さ(mm)
最大:約840、最低:約230
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷