- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- スマートインETCのおすすめ人気ランキング
スマートインETCのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新88件の「スマートインETC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「etc シガーソケット」、「etc」、「ETC アンテナ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
すっきりスマート取付が可能。
取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。
スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。
純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ
高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)
適合車種
アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。
市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。
トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
仕様
トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)
-30~+85
ケーブル長(m)
3.5(車内専用アンテナ)
方式
(告知)音声/LED
本体質量(g)
約70
入力電圧(V)
DC12、DC24
アンテナサイズ(mm)
(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5
消費電流(mA)
500以下(DC12V)、300以下(DC24V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72.0×94.8×17.5
表示LED
ETC利用可否、ゲート通過可否など
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
話題の「ETC2.0」を始めるなら!
高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様
【音声案内】カーナビから出力
取付
【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)
質量(g)
【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)
コード長さ(m)
【電源】3.5、【アンテナ】3.5
表示
【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11
電源電圧(V)
DC12
消費電力(mA)
100
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。
名刺ポケットは横型名刺用です。
6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。
適合
横型名刺
材質
エンビ/色生地シボ入り
寸法(mm)
312×220
仕様
一枚物タイプ
中袋付の車検証入れなので、車検証は中袋に収納して、両側のポケットには自賠責保険や記録用紙等を収納できます。
名刺ポケットは縦型名刺用です。
4色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。
仕様
二ツ折
適合
縦型名刺
材質
エンビ/色生地シボ入り
寸法(mm)
355×235(中袋304×220)
ETC・DSRC車載器のIC接点を清掃
ETC・DSRC車載器のIC接点汚れを清掃するためのカードです。
車載器は外部からのホコリやETCカードに付着した皮脂や汗などの汚れにより、IC接点(カード端子)が汚れることがあり、通信障害の原因となる場合があります。このようなトラブルを防ぐために本製品での清掃が有効です。
用途ETC・DSRC用 IC接点クリーニングカード
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
用途自動車用バックカメラアダプター
関連資料
カメラアダプター適合表
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。
本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。
ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。
有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。
ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。
挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。
ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート
付属品
保証書×1部、取付/取扱説明書×1部
質量(g)
【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下
電源電圧
DC12 V/24 V兼用
ケーブル長(m)
【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70 ×17 ×105
アンテナサイズ(mm)
32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)
消費電流(mA)
500(最大)
LED色
グリーン
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷