スマートセンサのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
733件の「スマートセンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「距離センサー」、「形状測定」、「光軸測定器」などの商品も取り扱っております。
1個
88,980 税込97,878
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護構造 IEC規格 IP40 使用周囲温度(℃) 動作時:0~50。保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 延長コード(m) 専用延長コードにて10まで延長可能 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:10000以下 周囲温度(℃) 動作時:0~50。保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 発光波長(nm) 650 光源(発光波長) 可視半導体レーザ(JISクラス1)
1個
86,980 税込95,678
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g) 約330 保護構造 IEC60529規格 IP20 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min 温度特性 0.005%F.S/℃ 周囲温度(℃) 使用時:0~+50。保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと) 平均回数 (設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096 測定周期(μs) 標準モード:1500、高速モード:500 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品 取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル 質量(g) 梱包状態約160(本体のみの質量は約75) 保護構造 IEC規格 IP67 コード長さ(m) 0.5 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 使用周囲温度(℃) 動作時:0~50。保存時:-15~70。(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル) PVC 材質(カバー) ポリブチレンテレフタレート 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min 使用周囲照度(Lx) (受光面照度)白熱ランプ:10000以下 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 660 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書 コード長さ(m) 2 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500メガにて) 測定範囲(幅)(mm) - 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は、計測範囲やリニアリティが異なります。) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z 各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

付属品 レーザ関連ラベル 保護構造 IEC60529規格 IP40 分解能(μm) 10(平均回数16回時) 材質(ケース) アルミダイカスト 消費電流(mA) (投光器) 30以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 測定範囲(幅)(mm) 28 周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 直線性 ±0.1%F.S. 耐振動(耐久) 10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min 材質(レンズ) ガラス 使用周囲照度(Lx) 投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ) 表示灯 (投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑) 温度特性 0.01%F.S/℃ 周囲温度(℃) 使用時:0~+40。保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと) 光源(発光波長) 可視半導体レーザ(650) 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐電圧 AC1000、50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下 接続方式 USBコネクタ 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー) ポリカーボネート 保護回路 電源逆接続保護 表示灯 電源:緑、センサ通信中:緑、センサ通信エラー:赤、外部端末通信:緑、外部端末通信エラー:赤 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 漏れ電流10mA以下 使用周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:35~85(ただし、結露しないこと)
1個
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途Base専用 適合 市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合 質量(kg) 0.1 材質(本体) 樹脂 モジュール 無線モジュール:内蔵 定格電圧(V) 100
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

付属品 取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー) アルミ 材質(レンズ) ガラス 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 650 光源(発光波長) 可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2) 衝撃(耐久)(m/s2) 300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
1個
73,980 税込81,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



付属品 取扱説明書 材質(ケース) ABS 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
1個
12,980 税込14,278
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


モランディプラスチックセンサービン フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。 手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。 蓋は自動で5秒後に閉じられます。 ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。 蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。 外部に漏れにくい構造です。
材質 ポリプロピレン、シリコン 形状 角形 質量(kg) 1.5 容量(L) 12 寸法(cm) 24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8) 使用電池 単4乾電池4本(別売) 保証期間 1年 フタの種類 自動式 商品タイプ 本体+フタ
1個
7,800 税込8,580
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 クランプ2個 質量(g) 約330 保護構造 IEC60529規格 IP20 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min 表示灯 電源表示(緑)、コントローラ通信表示(橙)、コントローラ通信エラー表示(赤色)、外部端末通信表示(橙)、外部端末通信エラー表示(赤色)、バイナリ出力表示 周囲温度(℃) 使用時:0~+50。保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと) 通信ポート RS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ) 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本ほか
6,998 税込7,698
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)