スマートソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
851件の「スマートソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ のこぎり」、「塩 ビパイプ のこぎり」、「スーパーソー」などの商品も取り扱っております。
径80ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸 150は径80mmまで、240は径100mmまでカット ピッチ(mm) 24P/インチ 仕様 用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック。職種/電気、設備、内装、造作 板厚(mm) 0.6 切り幅(mm) 0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm) 225 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体 材質 無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 0.93
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 刃長(mm) 230 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 18山 トラスコ品番 361-7475 質量(g) 135 板厚(mm) 0.7 材質(柄部) エラストマー樹脂 材質(刃) 焼入特殊鋼 切り幅(mm) 1.0±0.05
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm) 240 全長(mm) 370 ピッチ(mm) 約0.7 板厚(mm) 0.6 切り幅(mm) 約1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm) 0.7 歯ピッチ(mm) 3 切り溝幅(mm) 1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面木・桟木・石膏ボードの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
刃渡り(mm) 150 トラスコ品番 796-7195 質量(g) 23
1個
699 税込769
当日出荷

石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。
全長(mm) 186 質量(g) 16 ピッチ(mm) 2.4 刃長(mm) 150 板厚(mm) 1 切り幅(mm) 1 刃渡り(mm) 150
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸 刃長(mm) 150 刃渡り(mm) 150 全長(mm) 275 ピッチ(mm) 2.5 仕様 用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック。職種/電気、設備、内装、型枠、鳶 トラスコ品番 796-7284 質量(g) 181 板厚(mm) 0.7 折込 折りたたみ式 切り幅(mm) 1.3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃長(mm) 300 刃わたり(mm) 300 全長(mm) 488 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体。無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番 818-5842 質量(g) 178 板厚(mm) 0.66 切り幅(mm) 1.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断 刃長(mm) 225 全長(mm) 370 山数 130T 表面処理 無電解ニッケルメッキ 刃幅(mm) 33 刃の厚さ(mm) 0.6 グリップ部(mm) 130×90×15 刃先処理 衝撃焼入れ 切り幅(mm) 0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm) 160 全長(mm) 315 サイズ(mm) 42.2×315.5×22.0 ピッチ(mm) 1.6 トラスコ品番 360-7267 材質 本体:ABS SUS430。刃:SK-95 質量(g) 115.6 板厚(mm) 0.35 刃厚(mm) 0.35 切り幅(mm) 0.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ折りたたみ パイプソー
折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
用途塩ビパイプ、アクリル、竹に 刃長(mm) 120 折込 全長(mm) 260 材質 SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm) 19 高さ(mm) 57 質量(g) 136 刃厚(mm) 0.6 収納時寸法(mm) 150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石こうボード、サイディング板。 刃長(mm) 230 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 10山 トラスコ品番 361-7491 質量(g) 140 板厚(mm) 0.7 材質(柄部) エラストマー樹脂 材質(刃) 焼入特殊鋼 切り幅(mm) 1.0±0.05
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm) (ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 材質 無電解ニッケルリンメッキ ピッチ(mm) 1.50 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 0.93 刃わたり(mm) 225 仕様 替刃
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル 刃長(mm) 180 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1.5(寸20枚目) トラスコ品番 769-1491 質量(g) 160 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 0.52
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に ストローク幅(mm) 15 ストローク数(min-1) 0~3000 付属品 木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚 質量(kg) 1.43 材質(本体) ナイロン シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 切断能力(mm) 約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 318×185×72 適合替刃 レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm) 取扱説明書 (2.6MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 パイプ径(Φmm) 6~50 仕様 バリ取りカッタ付 付属品 替刃(一般用)1枚 厚さ(mm) 38 全長(mm) 175 質量(g) 380 全幅(mm) 70 最大切断厚さ(mm) 3.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷