- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- スマートトラッカーのおすすめ人気ランキング
スマートトラッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新50件の「スマートトラッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ICカード式キーボックス」、「エアタグ」、「NFC非接触発光LED」などの商品も取り扱っております。
忘れもの・なくしものを防ぐ。財布やかばんなど大切な荷物に入れておくと、iPhoneの「探す」アプリからありかを探せるカード型のスマートトラッカーです。繰り返し使える充電式だから、いざというときの充電切れの心配がありません。わずか約1.7mmの薄さで財布に入れてもかさばらない超薄型タイプです。
用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートトラッカーです。財布やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方は、電源ボタンを押してスマートトラッカーを自分の荷物に入れておくだけ。iPhone・iPad・Macデバイスの「探す」アプリから位置情報を調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。 。ワイヤレス充電対応の充電器を使用することで繰り返し使えます。3カ月を目安に充電してください。 。QiまたはQi2対応充電器で充電できます。充電を行うことで、最高300回繰り返し使用可能です。20℃~40℃の環境で充電することを推奨します。 。※ワイヤレス充電器は付属しておりませんので、別途ご用意ください。 。スマートトラッカー本体が鳴るアラーム機能付きです。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って、荷物のありかを確認できます。 。本体のランプで、電源オン/オフや充電の状況を確認できます。 。水濡れやホコリに強い、IP68の防塵防水規格です。 。※水没した状態でスマートトラッカーを使用・動作させることはできません。 。iPhoneとスマートトラッカーが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 ※約40m以上離れた場合 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
色
筐体:ブラック
質量(g)
約11(本体のみ)
対応OS
iOS 17/16/15、iPadOS 17/16/15 ※2024年1月時点
外形寸法
幅約85.5mm×高さ約54mm×奥行約1.7mm
充電時間
約6時間 ※20℃~40℃の環境で充電した場合
保証期間
1年間
防塵防水性能
IP68
使用環境条件
【動作時環境条件(温度)】:5℃~35℃、(相対湿度):20%~80%(ただし、結露なきこと)【保管時温度)】-5℃~50℃●環境条件【保管時湿度)】10%~90%(ただし、結露なきこと)
充電方式
ワイヤレス充電 ※QiまたはQi2規格のエレコムのワイヤレス充電器に対応しております。 ※本製品にワイヤレス充電器は付属しておりません。
充電可能回数
繰り返し充電回数:最高300回
稼働時間(フル充電での連続稼動)
最大6カ月 ※ご利用状況により、3カ月以内の充電を推奨します。
音量(dB)
アラーム:60
Bluetooth
バージョン:Bluetooth標準規格 version5.2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。
キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。
AirTag用の高度なスクラッチ保護。
オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。
スタイリッシュな4色展開
なくしものが、無くなる:約2.4mmのカード型で、財布やカードケースにスッキリと収まります。付属のクリップでパスポートや書類ケース等に取り付けることもできます。Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。一部機能は非対応。「探す」機能はApple端末のみ対応。スマホからSmartTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認し、SmartTrackを押すことでスマホの置き場所も確認できます。置き忘れ防止機能で、持ち物を置き忘れた時にアラートでお知らせします。
セット内容
SmartTrack Card、メタルクリップ、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)
約85×54×2.4
質量(g)
約12.4
電池寿命
最大3年間 (電池交換不可)
防水仕様
IPX4※小雨や水滴などに対する防水。水没は故障につながる可能性があります
1個
¥3,627
税込¥3,990
当日出荷
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
色
ホワイト
質量(g)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×41×12
電池
CR2032×1
使用環境温度(℃)
0~40(結露しないこと)
防塵防水性能
IP66
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
BluetoothVer.5.2
音量(dB)
(アラーム音)60(音源から25cmの位置)
アプリケーション
探す(Apple社純正)
無線距離(m)
10以内
適合システム
iOS15以上
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
付属品
アルミシート×1(スキミング防止用)
質量(g)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×23×0.6
メモリー
144バイト
使用環境温度(℃)
0~70
面付
5
アズワン品番
64-0874-96
シートサイズ
変形
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
探し物が見つかる紛失防止スマートタグ「ディグル」。
iPhone、iPadの「探す」アプリに対応。iPhoneやiPadに標準インストールされている”探す”アプリを利用して、スマートタグの現在位置を特定することができます。
日本語オリジナルアプリ「GH Smart」を使えばAndroid機器でもご使用可能です。
世界中の何億ものAppleデバイスで構成される”Apple Find My ネットワーク” を利用して、スマートタグを追跡します。
仕組みとしては、スマートタグが一定間隔でBluetooth信号を送信すると、近くの信号を受け取ったAppleデバイスが、スマートタグの位置情報をiCloudに送信し、その位置情報が「探す」アプリのマップ上で確認できるようになっています。※位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。
スマートタグを取り付けた探し物は、「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブから、スマートタグの内蔵スピーカーから音を出させることにより見つけることができます。
または「Hey Siri、~を探して」と声をかけて、音が鳴る方を探すと探し物を見つけることができます。
スマートタグとスマートフォンの距離が約10m離れると、スマートフォンに通知がくるように、置き忘れ/紛失を未然に防ぐ機能も搭載しています。※位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。
安心の防水設計(IP66)でホコリや水の侵入を防ぐことができるので、安心して日常利用できます。
電池交換が可能で、市販のボタン型電池CR2032に対応しています。バッテリー寿命は最大1年です。
月額料金不要
ストラップ、ストラップホール付き
付属品
取扱説明書/保証書、ボタン電池(動作確認用)、ストラップ
材質(本体)
PC/ABS/TPU
質量(g)
約6(本体のみ)、約9(電池搭載済みの場合)
本体寸法(mm)
36×36×9.25
対応OS
iOS14.5以降、iPadOS 14.5以降、Android 5.0以降 ※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。
電池
CR2032
保証期間
1年間
防塵防水性能
IP66
動作湿度(%)
≦95(結露なきこと)
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
使用期間(年)
1(目安)
無線通信方式
Bluetooth Ver.5.1
対応アプリケーション
探す(Apple社純正)、GH Smart(android機器、iOS機器)
音量(dB)
75
動作温度範囲(℃)
-5~45
無線距離(m)
約10以内
【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。
鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様
正確な場所を見つける(UWB):非対応
付属品
CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書
材質
プラスチック
質量(g)
9(電池含む、ストラップ除く)
対応OS
iOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×6×55
対応機種
iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac
機能
防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作
通信方式
BluetoothLE(2.4GHz)
使用電池
CR2032×1(交換可能)
電池寿命
半年
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
~90(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応アプリケーション
iOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm)
Φ40×D8
質量(g)
約7
対応OS
iOS11以上、android8.0以上
電源
CR2032(テスト電池付き)
Bluetooth
BluetoothVer.4.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)
【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池
【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命
【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)
S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ヨーロッパ生まれの可愛いスマートアクセサリー・Chipolo Card Spotは、世界中の何億ものAppleデバイスで構成されるApple Find My ネットワーク を通じて、サイフ/パスポート/カバン等、身の回りのモノを見つけることができるアイテムファインダーです。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
プッシュ通知でお知らせ。不要な追跡に使われないように設計されています。大切な人やペットを見守るお守りに。誰かがiTrackerを見つけた場合、登録情報を表示する事ができます。
材質
PC
本体寸法(mm)
27×44×9
本体質量(g)
約9.6(電池含む)
対応機種
IOS 14.5以降のiPhone、iPod touch、iPadOS 14.5以降のiPad
電池
CR2032ボタン電池
作業温度範囲(℃)
-20~60
音量(dB)
スピーカー:80
待機時間
約100日
1台
¥3,800
税込¥4,180
3日以内出荷
カードサイズより一回り小さくスリムな形状で、AirTagを装着することで財布などのカードポケットにしっかり収納できるカード型ハードバンパーです。
材質
バンパー本体:ABSエラストマー
対応機種
AirTag(2021年発売モデル)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
約82×50.2×5.6
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)
(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000
電池
送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
カギや財布等がすぐ見つかる!便利な忘れ物探知機。前もって大切な持ち物に受信機を付けておくだけ。失くした時は受信機と同色のボタンを押せば音と点滅で発見できます。リモコンのボタンを押すだけの簡単操作。受信範囲約10~40m。スマホに・カギに。お子様に・高齢者に・介護の呼び出しに・探し物に。電池式。軽量約7.3g(受信機1個)。6色セットの受信機、キーリングホール付き。キーリング6個付き、タグシール各種2枚付き。3ヶ月間保証書付き
セット内容
リモコン、レシーバー×6、スタンド、レシーバー開閉パーツ、両面テープ×6、キーリング×6、タグシール×12、本体シール、ボタン電池(テスト用)×7
材質
ABS樹脂
質量(g)
リモコン:(約)27.5、レシーバー:(約)7.3
電源
[リモコン]CR2032×1個使用(付属)、[レシーバー]CR2032×1個使用(付属)
機能
音・フラッシュ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
リモコン:(約)3.6×1.2×10.5、レシーバー:(約)3.3×0.5×4.7
使用範囲(m)
【有効】室内:10~15、屋外:30~40
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
アシステッドGPSによる高精度な位置情報。本体のボタンを長押しすると緊急通知メール(最大5カ所)。位置検索結果に対する補足情報(誤差円、経路)が表示できます。イベントリスト(最大1,000件)を表示します。あらかじめスケジュールを設定して、自動で位置検索できます。(曜日/時間/回数/エリアなど)。位置検索結果の際に指定したエリアへの入出確認もできます。エリアは多角形/円/四角/住所から設定できます。本体のボタンを2回押すと3分ごとに30回(合計90分間)自動で位置検索をします。1回約2時間の充電で約1ヶ月利用できる省エネ設計(ecoモード時)。本体の電源OFFは専用サイトからしか行えない安心設計。アプリ不要だから簡単操作
その他
【測位方式】GPS
寸法(mm)
約52×52×15
質量(g)
33
精度
(屋内)50m/(屋外)10m
使用周囲温度(℃)
-20~60℃
防水性
IP55
連続待受時間
約30日間
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。
仕様
IC:NXP NTAG213
セット内容
10枚セット
形状
丸型
規格
ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)
本体寸法(mm)
Φ22×0.22厚
メモリー
144byte
動作温度範囲(℃)
0~70
動作周波数(MHz)
13.56
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐衝撃(m/s2)
500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。
トラスコ品番
358-9058
材質
プラスチック
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷