- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 携帯/スマホ関連品
- スマートフォンホルダーのおすすめ人気ランキング
スマートフォンホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,187件の「スマートフォンホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホホルダー」、「スマホ車載ホルダー」、「トラック スマホホルダー」などの商品も取り扱っております。
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に
材質
ABS
寸法(mm)
69×69×47
色
黒
質量(g)
50
取付方式
ゲル吸着
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。
(ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm)
約50~89
厚さ(mm)
約15
質量(g)
約300
取付方式
ゲル吸盤
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
左右のアーム調整と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます。対応サイズ : 幅53~135mm、厚み6~18mm。対応重量 : 170g以下
用途スマートフォンホルダー
セット内容
アングルプレート×1、両面テープ×2、スペーサー×2、クリップ(S)×2、クリップ(M)×2、ガタ止めリング×2
スマートフォンを置く動作だけで左右のアームが開き、優しく挟んで固定できるホルダーです。
ボールジョイントとアームにより見やすい角度に調節可能です。
手軽な粘着テープ貼り付けタイプ。
取付方式
粘着テープ貼り付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×64×120
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
色
ブラック/レッド
質量(g)
145
アズワン品番
64-9553-31
適合寸法(mm)
(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨)
適合クランプ
Φ22~29mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)を固定できる、スマートフォン用車載ホルダーです。
固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです。
360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。
粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。
付属品
吸盤取り付けプレート
寸法(mm)
吸盤:約64
質量(g)
約118
取付方式
ゲル吸盤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約74×125×100
対応機種
幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)
アズワン品番
64-0908-41
耐荷重(g)
約300
設置条件
吸盤部が貼り付く直径64mm以上の平滑で水平な場所があること
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。対応幅はなんと50mm~85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!。角度調整・ワンタッチ機能付き!
用途その他アクセサリー
材質
ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプ
スマートフォンタイプ
取付寸法(mm)
(アシストグリップ)20~25
適合幅(mm)
50~85
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×130×98mm(展開方法による)
質量(g)
124
付属品
ゴム足×2 設置補助板×1
対応
幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下
材質
耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
仕様
フリップケース対応
取付方式
ゲル吸盤取付
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様
左右調節幅(mm):58~68
材質/仕上
(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スマートフォンをワンタッチでらくらくホールド!長さも向きも自由自在に調整できるアームを装備した、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
仕様
ゲル吸盤取付角度伸縮自在ステー
付属品
ゴム足×2、設置補助板×1
材質
耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
色
ブラック
質量(g)
約165
取付方式
吸盤
対応機種
幅:約54mm~87mm厚み:約20mm以下重量:約250g以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×162×110(最大/展開方法による)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。
携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。
幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。
ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。
取付方式
ゲル吸盤
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途スマートフォンの固定に
トラスコ品番
207-7631
材質/仕上
ABS樹脂
色
黒
質量(g)
28
品名
スマートフォンホルダー
アズワン品番
64-8463-42
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。
フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。
独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。
スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。
スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。
スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。
材質
鉄、ABS、PC、TPU、シリコン
色
ブラック
タイプ
アーム型
対応機種
ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
特性
360度回転
iPhone 5/5s、iPhone SE 対応
使用範囲(mm)
(幅)58~68、(厚さ)9~15
適合ハンドル
27-35mm
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
スマートフォン・携帯電話をワンタッチで挟むだけで簡単ホールド。
収納可能携帯電話・スマートフォンサイズ:幅約45~80mm/厚み約25mmまで。
4軸が可動するので、斜面や壁面に装着しても好きな角度に調整可能。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
取付方式
両面テープ
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ワンタッチ式で取付け、取外し簡単!!アームも伸びる!!
用途その他アクセサリー
取付可能寸法(mm)
約60~95
アーム伸長(mm)
(最大延長)約180
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。
その他
エアコン取付 フリップケース対応
付属品
ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1
材質
耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
質量(g)
114
取付方式
エアコン吹出口
対応機種
幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×110×98(展開方法による)
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
用途車載用スマホホルダー
幅(mm)
約52~100(ホールド可能)
厚さ(mm)
25以内(ホールド可能)
色
ブラック
質量(g)
300以内(ホールド可能)
取付方式
吸盤
本体質量(g)
205(ケーブル除く)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×115×160
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
ロングフレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
幅(mm)
約50~89
厚さ(mm)
約15
質量(g)
約320
取付方式
ゲル吸盤
サイズ(cm)
13.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷