- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- スマート分電盤のおすすめ人気ランキング
スマート分電盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新756件の「スマート分電盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤 12回路」、「単2分電盤」、「分 電 盤 60a」などの商品も取り扱っております。
分岐6回路以下の小型ホーム分電盤
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
使用場所
露出形
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A
縦(mm)
320
深さ(mm)
118
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)
325
深さ(mm)
111
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
種類
ホーム分電盤
ドア
付
回路スペース
2
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
リミッタースペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
材質
プラスチック製
形状
露出形
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
60
ドア
無
リミッタースペース
無
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ!
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部
【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg
標準装備品
本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02
主な機能
同一周波数2画面表示、全画面感度調整
縦(mm)
320
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
形状
露出型(横一列タイプ)
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
53
縦(mm)
320
仕様
扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)
320
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
仕様
扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
横一列タイプ
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
仕様
リミッタスペース付
種類
ホーム分電盤
盤定格(A)
30/100V
分岐ブレーカ種類
安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量
CB32X2P20A
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質
スチール製
色
ホワイト
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
タイプ
標準タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
60
ドア
無
リミッタースペース
無
縦(mm)
250
深さ(mm)
75
仕様
扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無
形状
露出専用形
種類
ホーム分電盤
機能
横一列タイプ
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
仕様
リミッタースペースなし
材質(本体)
プラスチック製
種類
ホーム分電盤
分岐回路(2P1E)
3
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
安全ブレーカ
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質
プラスチック(フタ/カバー/本体)
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質
プラスチック製
形状
露出形
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
30
ドア
無
リミッタースペース
無
仕様
主幹なし端子台付
種別
増設用分電盤
形状
露出専用形
材質(本体)
プラスチック
タイプ
スタンダード住宅用分電盤
深さ(mm)
60
縦(mm)
150
塗装色
マンセル8GY9.7/0.2
盤定格(A)
30
分岐ブレーカ種類
安全ブレーカ
縦(mm)
320
深さ(mm)
98
仕様
扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A