スムーサ金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「スムーサ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管 看板」、「道路標識 取付金具」、「標識ポール 60.5」などの商品も取り扱っております。
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

材質 スチール 仕様 60.5mmΦ 質量(g) 160 タイプ 片面用 日本緑十字社品番 137601
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

山陽商会(AMENITY COX)標識取付金具
上下穴式標識板を丸ポールに取り付ける時に用いる金具です。ポールの直径が60.5Φに適合します
材質 スチールメッキ加工済み
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm) 3.2 寸法b(mm) 40 寸法d1(mm) M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


日本緑十字社標識取付金具
材質 スチール 仕様 60.5mmΦ 質量(g) 180 タイプ 両面用 日本緑十字社品番 137602
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。 適合径(Φmm) 114.3 厚さ(mm) 2.3 規格 NHK適合品 寸法b(mm) 38 ボルト径d1(mm) M12×25 ボルト径d2(mm) M12×90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


材質 トラスコ品番 740-1892 寸法(mm) 48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ 38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。 規格 北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。 規格 JR標準仕様品
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 鉄(ユニクロームメッキ仕上げ) トラスコ品番 740-4999 寸法(mm) 90×90×3厚 質量(kg) 1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容 ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理 溶融亜鉛めっき 板厚(mm) ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm) (キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg) 150以下
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


たれ幕のたるみ防止!
材質 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) トラスコ品番 739-4080 寸法(mm) 87×57×20 タイプ 48.6Φの単管用
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷