スムージー 機械のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
101件の「スムージー 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジューサー ミキサー」、「スムージー」、「ミキサー 大型」などの商品も取り扱っております。
消音カバー付
材質 刃:ステンレス製 寸法(mm) 250×300×H460 質量(kg) 7.3 容量(L) ボトル:1.5(ポリカーボネイト) 電源(V) 単相100・50/60Hz(10分定格) 消費電力(W) 950 回転数 高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分 処理容量(mL) 最大/1000、最小/300 EBM品番 3161800
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

驚くほどの静かさを実現した業務用スムージーブレンダー。 他に追随を許さない静粛性、安定した仕上がり、スピーディーなサービスを実現
用途サウンドリダクション(消音)カバーにより従来のブレンダーとは比較にならない「静かさ」を実現。 お客様により楽しい雰囲気の中でドリンクを楽しんでいただきます。 質量(kg) 9.1 容量(L) コンテナ―:1.4 間口W×奥行D×高さH(mm) 216×272×457 定格電圧 100V 50/60Hz
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

強靭なステンレス製のカッターを採用している為、氷も素早く細かく砕き、舌触りの良いスムージーが作れます。
材質 刃:ステンレス製 質量(kg) 5.4 容量(L) ボトル:1.5(ポリカーボネイト) 電源(V) 単相100・50/60Hz(10分定格) 消費電力(W) 950 外寸(mm) 213×235×H405 回転数 高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分 処理容量(mL) 最大/1000、最小/300 EBM品番 3157600
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ボトル容量:0.9L(ポリカーボネイト)定格電圧 :単相100V 50/60Hz消費電力 :900W回 転 数 :37000回転/1分質 量 :4.8kg・強力なモーターと高性能XPブレード、独自のコンテナー により、スムージーなどフローズンドリンクはもちろん、 シェークなど粘度の高いドリンクにおいても高い パフォーマンスを実現します。メニューに合わせて最適なプログラムを選べる オートタイマー機能が付いているので、きめの細かい、 質の高いドリンクを短時間で提供可能です。ドリンク用世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで 抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーに よりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード、耐久性に優れています。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」で ブレードアッセンブリを取り外し、 すみずみまで清掃が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 203×229×460 TKG品番 9-0652-0301 TKG品番(2017) 6-0823-0301
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

エフ・エム・アイFMI パワフルブレンダー
超高速攪拌で瞬時に攪拌。ドリンクからフードメニューまで多彩に対応。ボトル容量:2.1L(ポリカーボネイト)電源:単相100V(50/60Hz)電流:12A(1分30秒定格)消費電力:1100W質量:6.7kg処理容量:最大1.4L、最小0.25L攪拌切替:高速 23、000r.p.m. 低速 27、000r.p.m. パルス27、000r.p.m.。攪拌効率を上げる特許クローバー型容器。耐久性に優れたボールベアリング方式の軸受け。着脱、スタッキング可能なポリカーボネイト容器。スープ、ソース、フレッシュジュース等。キューブアイス、チップアイス対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×220×405
1個
特価
229,800 税込252,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:1.4L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:900W回転数:最高37、000回転/1分(2段階切替)質量:4.0kg。強力なトルクでキューブアイスも瞬時に粉砕。短時間で高品 質な仕上がりを実現します。1台で通常のドリンクメニューはもちろん、 スムージーなどフローズンドリンクを作ることが可能です。ドリンク用
材質 ボトル容器:ポリカーボネイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×220×440 TKG品番 9-0652-0401 TKG品番(2017) 6-0823-0401
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。 透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。 High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。 スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。
消費電力(W) 900 容量(L) 1.75 材質 本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル 質量(kg) 3.6 品番 CBT-PRO1500-J 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 190×250×440 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) Low:14000、High:18000 定格容量 1.5L(Cold)、1.0L(Hot) TKG品番 9-0655-0101
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

ツインバードパワフルミキサー
6枚刃カッターで食材をパワフルに混ぜる、ツインバードのパワフルミキサー KC-4869です。 毎分24000回の高速回転で、たっぷりの野菜や果物をなめらかに仕上げます。 3段階の速度切替機能で、食材に合わせてお好みの仕上がりが選べます。
付属品 押し棒、レシピブック ( 100レシピブック ) 質量(kg) 約3.8 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) (定格水負荷時)「HIGH」約14000、「MID」約11000、「LOW」約8000、(無負荷時・本体のみ)「HIGH」約24000、「MID」約21500、「LOW」約18000 定格消費電力(W) 「HIGH」800(表示値・定格容量負荷時)、「MID」600、「LOW」400、「CLEAN」250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約230×235×445 電源コード(m) 約1.4 容器容量(L) 1.2 定格時間(分) 4
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:2L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:975W回転数:バリアブル 3、000~24、000回転/1分(10段階切替) ハイ 37、000回転/1分質量:5.9kg付属品:アクセラレーター・リテーナー。繊維質の多い野菜や、固い穀類も、驚異的なパワーで撹拌。 これまでのブレンダー・ミキサーでは処理が難しかった素材 も、短時間で理想的な状態に仕上げます。混ぜる・刻む・挽く・捏ねる・砕くなど、さまざまな仕込みに利 用できます。仕込み・ドリンク用アクセラレーター(攪拌棒)ブレンディング中コンテナー内の対流をコントロールし、撹拌効果を高めます。
材質 ボトル容器:ポリカーボネイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 203×229×514 TKG品番 9-0652-0201 TKG品番(2017) 6-0823-0201
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ソース、スープ、ドレッシング、ピューレなど、レストランの仕込みから、病院、介護施設のミキサー食作りまで(耐熱温度:95℃)ご使用いただけます。モーターの回転速度を自由に調整でき、仕上がり状態をより細かくコントロールすることができます。オイルなどを少量づつ注ぎ入れることのできる、エマルション用フィルキャップを標準装備。ステンレススチール製の頑丈な4枚刃刃で、食材を効率よくカットします。過酷な業務用の使用条件に耐えうるよう、金属製のクラッチ。金属同士がしっかりかみ合い、しっかりとモーターの動力を刃の回転に伝えます。
消費電力(W) 1200 容量(L) 4.0 質量(kg) 11 定格電圧(V) 単相100 回転数(回/分) (高速)12500、(低速)1100
1個
529,800 税込582,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いいデザインでお洒落な暮らし。スタイリッシュミキサー。 【大型波刃チタンカッター】冷蔵庫の角氷をそのまま砕いてクラッシュアイスにできます。(家庭用製氷皿の角氷10個まで) 【センターキャップ】調理の途中で、フタを取らずに材料を追加できます。 【ダイヤルスイッチ】シンプル操作で手元を見なくても操作しやすくなりました。 【外して洗えるボトル台】ミキサーボトルとボトル台が外せる、洗いやすい構造です。 【コンパクト収納】逆さボトルでぐっとコンパクト&ホコリも入らず清潔です。クイックコードバンド付きで、電源コードもすっきりまとまります。 【ガラス製ミキサーボトル】容量たっぷり1000mL。清潔でお手入れも簡単なガラス製です。※耐熱ガラスではありません。 【誤作動を防ぐ安全設計】ミキサーボトルをボトル台にセットして本体に取り付けないと動作しません。 【安定したパワーで切削効率がアップ】安定したパワーで切削効率がアップしました。なめらかな口当たりで、食物繊維まで飲みやすくなりました。スムージー作りで最適。
付属品 センターキャップ、クイックコードバンド 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 240 回転数(min-1[r.p.m]) 約12000(1000mL水負荷時) コード長さ(m) 1 本体質量(kg) 約2.5 機能 大型波刃チタンカッター、モーター保護装置、ダイヤルスイッチ、安全設計 ボトル容量(mL) 1000 定格時間 4分動作・2分休止のくり返し使用で合計15分まで 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 375×167×168
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!
付属品 スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック 質量(kg) 2.9 容量(mL) ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 203×214×372 消費電力(W) 255 TKG品番 9-0653-0401 TKG品番(2017) 6-0826-0301
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

中央部分がコンテナー内の対流と撹拌効果を高めるため、粘度の高い製品を作るのに最適なタイプです。
材質 刃:ステンレス製 質量(kg) 5.5 容量(L) ボトル:2(ポリカーボネイト) 電源(V) 単相100・50/60Hz(10分定格) 消費電力(W) 950 外寸(mm) 257×280×H516 回転数 高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分 処理容量(mL) 最大/1500、最小/300 EBM品番 3157700
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

消音カバーの密閉性を高めることで、静寂性が上がり、氷を砕く音も気になりません。 強靭な二枚刃とウェーブアクションによって、少量から大容量まで、ドリンクをすばやく滑らかに仕上げます。 レシピやドリンクの量に合わせ、それぞれに最適なプログラムを5つのボタンに割り当てておけば、ワンタッチでドリンクを仕上げることができます。
消費電力(W) 1200 容量(L) 2 質量(kg) 6.9 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 220×270×420 回転数(min-1[r.p.m]) 高速:13500、低速:8500 TKG品番 9-0654-1101
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

フカイ工業ブレンダー
5段階のスピード調節可能なハイパワーブレンダー。速度別にスイッチ部分のLEDが点滅します。
用途ブラックチタンコート刃採用で、氷の一緒に攪拌できます。キレイで衛生的なガラスボトル採用。 材質 本体:ステンレス、ボトル:ソーダガラス、カッター:ステンレス(ブラックチタンコート) 寸法(mm) 170×140×310 質量(kg) 2.5 消費電力(W) 300 定格 1分作動-2分休止 コード長さ(m) 1.2 ボトル容量(mL) 800 電源(AC V) 100(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×131×273 質量(kg) 大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL) (大容器)260 (小容器)75 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 210 定格時間(分) モーター:連続使用2以内 電源コード(m) 約1.6 付属品 大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質 本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。 野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です! 便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。 ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。 投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。 カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質 ガラス、ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm) 145×145×330 容量(mL) 800 消費電力(W) 250 コード長さ(m) 0.9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スピードは強・弱・クイックの3パターン。 使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。 チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。 付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。 蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。 凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容 ミルユニット、取扱説明書(保証書) 質量(kg) (本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1 シルバー 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×170×388(取っ手は含まない)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷