スライダー アルミフレームのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
151件の「スライダー アルミフレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドパーツ」、「アルミフレーム スライドレール」、「アルミフレーム用ローラ」などの商品も取り扱っております。
1個
716 税込788
当日出荷

スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール 材質 アルミ合金[AL] 長さ(mm) 2000 シルバー 質量(g) 790/本 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨締結部品 BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)スライダー (M6)
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー 材質 (1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304 (1)グレー 質量(g) 7/個 表面処理 (1)高擢動グレード (2)素地 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨締結部品 CS-04-25(2ヶ)
1個
729 税込802
当日出荷

SUS(エスユーエス)ローラースライダS L=100
ベアリングローラーでGF-Sシリーズのフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合 グリーンフレームS 材質 本体部:アルミ押出材/ローラー・キャップ:樹脂/ボルト・ナット:ステンレス・鉄 質量(g) 191 シリーズ GF
1個
5,049 税込5,554
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)スライダL
材質 ポリアセタール(グレー) 質量(g) 12.7
1個
799 税込879
当日出荷

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドレールMRS20型専用 トラスコ品番 377-0273 材質 特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304) 質量(g) 6 仕上 高摺動グレード/素地 難燃性 UL94HB 許容ラジアル荷重(N) 175 許容アキシアル荷重(N) 300
1個
459 税込505
当日出荷

SUS(エスユーエス)リニアスライダL100
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質 アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄 質量(g) 209 シリーズ グリーンフレームN
1個
4,721 税込5,193
当日出荷

SUS(エスユーエス)リニアクランパー
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄 質量(g) 66 シリーズ GF キット内容 リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

ジョイントが取付いているアルミパイプに対してもスライドさせることができます。
材質 アルミニウム、ポリアセタール
1個
580 税込638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合 グリーンフレームN 材質 本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ:樹脂/ボルト・ワッシャ:鉄 質量(g) 56 シリーズ GF キット内容 ワイヤーサポート×1/ワッシャ×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1 耐荷重(N) 30
1個
1,312 税込1,443
当日出荷

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質 A6063S-T5 表面処理 白アルマイト
1本
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類 リニア形 材質(レール) アルミニウム合金 材質/処理 アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地) 推奨取付ボルト 六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上) 表面処理(レール) シルバーアルマイト処理
1本ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SUS(エスユーエス)リニアブッシュ
スライドに対するガタを調整できるスライドパーツです。
材質 (本体部)アルミ押出材、(ガイド)樹脂、(ボルト・押ネジ)鉄 質量(g) 61
1個
699 税込769
当日出荷

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 セット内容 スライドレール1本、スライダ2個 材質(本体) (スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(シール) NBR 材質(ケース) (ボールケース)SPCE 材質(ボール) SUS440C 材質(ストッパー) SUS430+NBR 最大静許容荷重(N) (Pa)590、(Pb)150、(Pc)70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,798 税込7,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ローラースライダL150
ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄 質量(g) 460 シリーズ GF
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


スライドパイプは直線動作が容易です。
定尺(m) (呼び)4 呼び外径(mm) Φ28 ナチュラルアルミニウム 表面処理 アルマイト 適合ジョイント インナージョイント(アウタージョイントには使用できません) 質量(g/m) 408
1本
3,800 税込4,180
翌々日出荷

定尺(m) (呼び)4 呼び外径(mm) Φ28 ナチュラルアルミニウム 表面処理 アルマイト 適合ジョイント アウタージョイント、インナージョイント
1本
2,400 税込2,640
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)