- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- スライド 式 押入れ ハンガーのおすすめ人気ランキング
スライド 式 押入れ ハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「スライド 式 押入れ ハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド式ハンガー」、「押入れハンガーラック」、「クローゼット 突っ張り棒」などの商品も取り扱っております。
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS430)
寸法H(mm)
95
仕上
ヘアライン仕上
最大吊下荷重(N)
49
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上
(棒)鋼/ニッケルめっき。(受部)ポリアミド/ブラック。(可動部)ポリアミド/ブラック。(取手)ポリアミド/ブラック
付属品
十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所
材質/仕上
(ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ。(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン。(取手)アセチ/ブラック
付属品
十字穴付丸木ねじ4.5×20
押入れに取り付けるだけで押入れをクローゼットのように使用することができる、スライドハンガーです。ハンガー部が手前にスライドし、先端にはバッグ等の小物が掛けられるフックが付いています。
材質
塩化ビニル被覆鋼管、ABS樹脂
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
セット内容
左右各1本
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼<SUS430>/-。(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル。(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル
種類
ローラ形
段数
2
定格荷重(N)
147/ペア
材質(レール)
SUS430
スライド式のクローゼットハンガーです。
用途クローゼット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×312×50
取付
天板・棚板下ネジ止め
仕上
プロファイル: シルバー色、ホルダー: 黒
材質
プロファイル:アルミニウム、ホルダー:プラスチック
仕様
レールタイプ:2段引
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。
狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。
シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。
材質
アルミ合金、PP(ダークグレイ)
付属品
+皿木ねじ 3.5×20(4本)
仕上
アルマイトシルバー
吊下荷重N(kgf)
総吊り下げ/78.5(8)以下
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。
材質/仕上
(ハンガー部)鋼/クロームメッキ
付属品
十字穴付タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質
ABS樹脂/鋼
仕様
使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)
セット内容
左右各1本
幅(mm)
(扉)600~900
色
グレー
高さ(mm)
(扉)390~450
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
垂直上開き
最大扉高さ(mm)
450
最大扉幅(mm)
900
最小扉高さ(mm)
390
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
押入の上段を有効活用するハンガーラック。押入れがクローゼットに早替わり。棚付なのでカバン等の収納も可能。棚板は7箇所からお好みの位置を選択可能(120mm間隔)。
用途押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質
スチール(粉体塗装・クロムめっき)
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
ハンガーバー:7、棚板:5
長さ(mm)
ハンガーバー:380~710
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460~760×590×870
組立時間
20~30分
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
350~680×220
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質
【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色
シェルホワイト
奥行(mm)
400
シリーズ
Cシリーズ
ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク!上下に凹凸があっても設置できる、つっぱり固定式。たてよこ伸縮式、高さ調整&幅は最大166cmでたっぷり収納。強度も安心、耐荷重30kgで服もしっかり収納。ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。
用途クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
耐荷重(kg)
30
材質
スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
寸法(mm)
ハンガーバー内寸:幅805-1540、下からハンガーバーまでの高さ:680-1990(外寸高さ最大の2070設定時)、ハンガーバー直径:25/28
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
97.5-166×9.5×80-207
アズワン品番
64-3285-88
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
種類
その他
奥行(mm)
247
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
29.4
吊下荷重N(kgf)
3
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
質量(g)
170
種類
その他
奥行(mm)
336
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
29.4
吊下荷重N(kgf)
3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
押入の上段を有効活用するハンガー
アイデア次第でサニタリー等にも
上下に伸縮可能(高さ53~83cm)
左右に伸縮可能(59~97cm)
用途押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質
本体:スチール(粉体塗装・クロムめっき)
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590~970×450×530~830
耐荷重(kg)
(ハンガーバー)4
色
アイボリー
組立時間
約20~30分
1台
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
オプションのブラケットTAB型と組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。
付属品
皿木ねじ4.1×32
質量(kg)
4.5
吊下荷重N(kgf)
39.2~49(4~5)
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷