スライド 抵抗のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
642件の「スライド 抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド抵抗器」、「ワイヤーエンコーダー」、「位置センサー」などの商品も取り扱っております。




スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様 (耐性)±10% 質量(kg) 約3.2 抵抗(Ω) 500 最大電流(A) 1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約485×160×100 絶縁抵抗(Ω) >3×109 定格電力(VA) 640 直径(mm) (セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω) <0.1 最大電圧(V) AC380、DC400
1個
40,980 税込45,078
64日以内出荷

1個
849 税込934
7日以内出荷

電流および電圧の調整用に、電源の保護用として、電流実験回路に使用することができます。単芯型、おおい付き、ニクロム線使用。
規格 30Ω・2A
1個
47,000 税込51,700
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 RAシリーズ調整可能な巻線型抵抗器50及び180 W. シリーズは、セラミック対応チューブ、確かな高熱放散性、想定される高温及び負荷への耐久性を備えています。 抵抗ワイヤはエナメルコーティングにより保護されています。 長さ方向のウィンドウにより、タブ端子付きのスライダカラーで単数又は複数の電気コンタクトが可能になります。 シリーズ RA20117 定格電力(W) 50 許容差 ±10% RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -55~+350 終端スタイル ネジ パッケージ/ケース BO10 テクノロジー 巻線
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 最大抵抗 = 10Ω。取り付けタイプ = 表面実装。終端スタイル = はんだラグ。寸法 = 446 x 93 x 150mm。奥行き = 93mm。高さ = 150mm。長さ = 446mm。定格電流 = 5.7A。。VRH320シリーズ巻線型スライド可変抵抗器. 作業台で使用可能なスライド可変抵抗器 リニア、巻線型トラック これらの製品は研究所及び大学での使用に最適です RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,700 税込32,670
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



JIS準拠品です。
スイッチ なし 寸法(Φmm) 30 シャフト形状 溝形 抵抗体 炭素皮膜 直径(Φmm) 31±1 シャフト長さL(mm) 20 抵抗変化特性 直線形 種別 1軸単連形 耐電圧 AC1000V 1分間 最大使用電圧(V) DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5~30[51~306] 回転角度(°) (電気的)280±10。(機械的)300±5 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V) 付属品 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力 (ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性 (抵抗変化)直線形 半田付け性 235℃、5sec 仕様 炭素系 形状 パネル取り付け形 使用温度範囲(℃) -10~+85 シャフト長さ(mm) 20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様 (耐性)±10% 質量(kg) 約2.4 抵抗(Ω) 3.3 最大電流(A) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約385×140×95 絶縁抵抗(Ω) >3×109 定格電力(VA) 320 直径(mm) (セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω) <0.1 最大電圧(V) AC380、DC400
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

種類 その他の変位センサ 印加電圧(V) DC36以下/50℃ 抵抗値許容差(%) ±20 出力スムーズネス 0.1%以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 DC500V 耐電圧 AC500V 1分間 温度抵抗 ±400ppm/K
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JIS準拠品です。
直径(Φmm) 24.6±0.5 抵抗体 炭素皮膜 付属品 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 種別 1軸単連形 形状 パネル取り付け形 使用温度範囲(℃) -10~+85 耐電圧 AC1000V 1分間 締付け能力 (ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V) シャフト形状 溝形 抵抗値 (残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5~30[51~306] 半田付け性 235℃、5sec 回転角度(°) (電気的)280±10。(機械的)300±5 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 900[9.18]
1個
特価
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)