- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- スライド 机のおすすめ人気ランキング
スライド 机のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新435件の「スライド 机」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドトレー」、「エンジンコンディショナー」、「パソコン スライドテーブル」などの商品も取り扱っております。
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm)
497.4
奥行(mm)
777
高さ(mm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
497.4×777×20
総耐荷重(kg)
15kg
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法W(mm)
428
外形寸法H(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。
※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。
棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。
背部には落下防止のガードバーが付いています。
ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質
クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り
質量(kg)
約4.2
色
ブラック
奥行(mm)
天板:450
使用工具
プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約665×450×125
天板厚さ(mm)
15
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
天板幅(mm)
550
取扱説明書
日本語取扱説明書あり (0.48MB)
総耐荷重(kg)
10
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
約550×300
組立人数
1
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
置いたものの落下防止の囲い付きトレー形状のメタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
適合
メタルラックパソコンデスクMRP-615・914
材質
スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)
45
耐荷重(kg)
1個当たり/8
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)
約25
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
モニタ下のスペースを有効活用。
フリースライドテーブル付きのキーボードスライダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
モニタ台/550×250×120、キーボードテーブル/500×250×40
材質
フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板・スライドテーブル/MDF PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン
質量(kg)
モニタ台/2.0、キーボードテーブル/1.2
大型のモニタが設置できるワイドパソコンデスクです。
パソコン本体やプリンタなどの周辺機器まで、まとめて設置できる収納力に優れたパソコンラックです。
ノートパソコンでの作業や勉強机としても広々使用できます。
スライド式キーボードテーブルを採用しています。キーボードを使用しないときは天板下に収納できる省スペース設計です。
スライド式キーボードテーブルは、キーボードを置かない場合はノートや本などを置いてサブテーブルとしても使用できます。
ケーブルやコードをすっきり配線できるケーブル通し、ケーブルフック付きです。
余ってもたつくケーブルをバックパネルに隠すことができます。バックパネルにはタップも収納できます。
スチール製のパンチングパネルにはマグネット付きタップやハブなどの機器が固定できます。
サイドパネルに物を掛けることができるフック付きです。
サイドパネルはキャスター付きで移動や掃除に便利です。安全に配慮したカバー付きです。
奥行(mm)
500
キャスター
あり
材質(フレーム)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
100-SV003シリーズ専用スライド棚です。
キーボード、マウスを設置する際に最適です。
色
ブラック
付属品
取付け用ボルト
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具
手袋
色(マンセル値)
N2.0
総耐荷重(kg)
20
六角レンチ(mm)
4
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
机下の空いたスペースを有効活用できます。
スライド式キャスター付きなので楽々。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7360と組合せ可能。)
プリンター収納などに最適。
付属品
組立用工具
材質
本体:スチール、キャスター部:ガラス繊維強化ナイロン
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×350×48(取っ手部分を含む奥行:381)
均等耐荷重(kg)
15
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容
左・右、各1本
材質(車輪)
POM
シリーズ
新17シリーズ
推奨ねじ
+皿木ねじ2.7×12
ノートパソコン周りのスペースを有効活用できる、シンプルデザインのノートスライダーです。
材質
フレーム/スチール 粉体焼付塗装、スライドテーブル・棚板/NM:MDF PVC貼り WDS:MDF PU塗装、アジャスター/ポリプロピレン
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
付属品
滑り止めパッド
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)
5
アズワン品番
64-0848-61
棚板寸法(mm)
286×286(A4サイズを想定)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。
後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。
クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
626.5×295×128
材質(棚板)
HIPS
材質(クランプ)
スチール
総耐荷重(kg)
10
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
キーボード台を後付けすれば机の上を広く使える!かんたん取付のキーボードスライダーー
仕様
●サイズ:天板/幅650×高さ12×奥行250(mm)、クランプ込/幅770×高さ120×奥行250(mm)●重量:2300g●付属品:天板、クランプ部2本、予備ネジ3本、日本語取扱説明書●耐荷重:5kg●天板稼働域:最大47.5cm●取付可能サイズ:机の天板の厚み約0.5~8.5cm程度、幅80cm以上●素材:天板/ファイバーボード、金属部/SPCC
アズワン品番
65-6882-15
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW500×310mmあり、幅の狭いデスクに取付けることができます(100-KB003より200mm小さい)。
キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
高さ(mm)
87/102/117/132
幅(mm)
627/644
奥行(mm)
295
質量(kg)
約1.8
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
約510×260
材質
クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
耐荷重(kg)
10
保証期間
購入日より6ヶ月
耐荷重一枚当り約15kgの引出し式のスライドテーブルです。
調理家電用ラックやパソコン用の収納式キーボード台として人気がある部品です。
材質
スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
耐荷重(kg)
15
ポール径(Φmm)
25
奥行き(cm)
46
メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質
スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)
45
耐荷重(kg)
1個当たり/8
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)
約25
上に物を乗せたまま引き出すことができます。
トラスコ品番
464-6860
質量(kg)
3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
373×421×33
スライド長さ(mm)
850
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
材質
SUS430
間口(mm)
418
耐荷重(kg)
約40
キーボード等の出し入れに。
マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
材質
台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6)
塗装色
ペールホワイト
質量(kg)
5.5
外形寸法D(mm)
405
外形寸法W(mm)
428
外形寸法H(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」デスク専用A3トレー引出し鍵2枚付。
同シリーズのフリーデスク両面タイプ・片面タイプに取り付けできます。
付属品
鍵
材質
ABS/スチール
色
ホワイト
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×302×47
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷