スライドシリンダのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
656件の「スライドシリンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガイド付きシリンダ」、「リニアスライドシリンダ」、「スライド」などの商品も取り扱っております。
アルミテーブル採用により最大で従来比10%軽量化、リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により剛性アップを実現
寸法A(mm) 14 寸法B(mm) 19.9 寸法C(mm) 11 寸法D(mm) 4 寸法E(mm) 1 寸法F(mm) 13.5 寸法G(mm) 10.5 寸法H(mm) 24 寸法I(mm) M3深さ3 寸法J(mm) 21 寸法K(mm) 9 寸法L(mm) M3深さ3 寸法RD(mm) 15 チューブ内径(Φmm) 6 ストローク調整範囲(mm) 9(ショックキラー形ストッパ片側) 作動方式 復動形 接続口径 本体側面:M3 クッション ゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.05 最低使用圧力(MPa) 0.15 給油 不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差 +2.0mm 周囲温度(℃) -10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J) 0.025
1本
25,173 税込27,690
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

寸法A(mm) 15.6 寸法B(mm) 24.5 寸法C(mm) 9.5 寸法D(mm) 0.5 寸法E(mm) 0.5 寸法F(mm) 11 寸法G(mm) 11 寸法H(mm) 27.3 寸法I(mm) M5深さ4 寸法J(mm) 25.5 寸法K(mm) 16 寸法L(mm) M5深さ4 寸法RD(mm) 13 チューブ内径(Φmm) 8 ストローク調整範囲(mm) 13.5(ショックキラー形ストッパ片側) 作動方式 復動形 接続口径 本体側面:M5、本体後方:M3 クッション ゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.05 最低使用圧力(MPa) 0.15 給油 不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差 +2.0mm 周囲温度(℃) -10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J) 0.058
1本
28,813 税込31,694
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

種類 セット品 ブロック取付穴種類 タップ穴 タイプ フランジタイプ ブロック数 FL2個 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(μm) (高さHおよび寸法W2)±100 相互差(μm) (同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様 ツインロッドシリンダ 取付 サイドマウント 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~60 クッション ゴムバンパ方式 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 ブロック形 保証耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 配管接続口径 M5×0.8 ストローク調整範囲(mm) -5~0 作動速度範囲(mm/s) 100~500
1個
8,690 税込9,559
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm) 12
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式 複動式 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 磁石内蔵有無
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm) 10 作動方式 複動形
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm) 20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式 押出単動形
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
作動方式 押出単動形
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

種類 セット品 ブロック取付穴種類 タップ穴 ブロック数 SL2個 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(μm) (高さH/寸法W2)±100 相互差(μm) (同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
特価
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様 ツインロッドシリンダ シリンダ内径(Φmm) 6 取付 サイドマウント 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~60 クッション なし 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.7 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 ブロック形 保証耐圧力(MPa) 1.03 給油 不要 配管接続口径 M5×0.8 ストローク調整範囲(mm) -5~0 作動速度範囲(mm/s) 100~500 ロッド不回転精度(°) ±0.45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)