スライドプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
520件の「スライドプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド式 表示 プレート」、「入室 表示」、「病室ネームプレート」などの商品も取り扱っております。
潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。 PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 高負荷能力を発揮します。 使用可能温度範囲が広範囲です。 耐薬品性に優れています。
長さ(mm) 500 長さ公差(mm) +10.0/0 幅公差(mm) +2.0/0
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面) 厚さ(mm) 6 寸法(mm) 50×150 質量(g) 60
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に 文字内容 使用中-空室 材質 アクリル板 仕様 スライド式、テープ付 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 50×150×7
1枚
999 税込1,099
当日出荷

鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。
材質 FC250・特殊固形潤滑材(埋設) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適 表示内容 空室/使用中 材質 アルミ型材アルマイト仕上 高さ(mm) 40 奥行(mm) 15 表示 (スライド可変)アクリルマット板 表示方式 UV印刷 材質(フレーム) アルミ型材アルマイト仕上
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。
材質 スチール 仕様 裏面テープ付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
長さL(mm) 500 材質 バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受) 使用温度範囲(℃) -200~+280 潤滑方式 無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 0.65[39]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面がマグネットになっているのでスチール製のドアなどに貼って使えるスライド式標識です。外から室内の状況が一目でわかり便利です。マグネットタイプなので貼り付け直しも自由で 糊残りの心配がありません。
用途部屋の案内表示に 材質 アクリル板 取付 スライド式 マグネット付き 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 50×150×8 表示内容 使用中‐空室 アズワン品番 64-8931-25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
用途部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。 取付け方法 テープ付 材質 塩化ビニール(PVC)
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質 ABS樹脂 厚さ(mm) 7 質量(g) 18 縦(mm) 80 横(mm) 50
1枚
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け方法 粘着シール 材質 アクリル 厚さ(mm) 7 質量(g) 45 縦(mm) 50 横(mm) 150
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+400。定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:0.50[306]。定期潤滑:0.80[490] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 無潤滑:5(73.5)[51(750)]。定期潤滑:8(73.5)[82(750)]。( )は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.15[9]。定期潤滑:0.25[15]
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
幅公差(mm) 0/-0.2
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1枚
289 税込318
当日出荷

材質 本体:アルミ、名札:ステンレス 寸法(縦×横)(mm) 約30×118(名刺紙) グリーン購入法 適合
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名札や標示プレートをセットできるケースです
材質 塩ビ 仕様 中板なし・テープ付
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)