- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- スライド丁番 アウトセットのおすすめ人気ランキング
スライド丁番 アウトセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「スライド丁番 アウトセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド丁番」、「スライド蝶番 小型」、「スライド蝶番 掘り込み不要」などの商品も取り扱っております。
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
シリーズ
ランプ印 36 0シリーズ
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
30
かぶせ量分類(mm)
22~26
最小扉厚(mm)
18
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
色
シルバー
種類
スライド丁番
シリーズ
ランプ印 100シリーズ
仕上
サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)
26
掘込深さ(mm)
11
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質
スチール/ニッケルメッキ仕上
深さ(mm)
(カップ)10
カップ径(Φmm)
26
家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質
鉄
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
用途各種キャビネット等
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
コード
1035343200
自重(g)
79
分野
設備・機械
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
サイズ(mm)
35
床面にガイドは不要です。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
色
シルバー
タイプ
システム32タイプ
種類
ワンタッチスライドヒンジ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
取付ねじ
丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
105
適合かぶせ量(mm)
15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質
鋼
色
シルバー
種類
ワンタッチスライドヒンジ
仕上
ニッケルめっき
開き角度(度)
105°
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など
材質
鋼
仕様
キャッチ付
質量(g)
93
仕上
ニッケルめっき
開き角度(度)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
仕様
全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無し
エスコ品番
EA951CZ-351
材質
鉄(ニッケルメッキ)
カップ径(Φmm)
35
開き角度(度)
100
取付ねじサイズ
(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)
入数
2個
1セット(2個)
¥905
税込¥996
当日出荷
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
30
最小扉厚(mm)
18
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)
35
開き角度(度)
105°|85°
最小扉厚(mm)
14
最大扉厚(mm)
20
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
種類
ワンタッチスライドヒンジ
色
シルバー