スライド丁番 インセット 40のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「スライド丁番 インセット 40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開き戸 蝶番」、「重量用スライド蝶番」、「スライド丁番 耐荷重」などの商品も取り扱っております。
仕様 インセット、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番 EA951CZ-403 材質 鉄(ニッケルメッキ) カップ径(Φmm) 40 開き角度(度) 95 取付ねじサイズ (カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形) 入数 2個
1個
2,440 税込2,684
当日出荷

1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 DT90°
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容 本体、座金 仕上 ニッケルメッキ 開き角度(度) 90 カップサイズ Φ40×16mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 NTR105°
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。 フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。
材質 亜鉛合金 仕上 ニッケルメッキ 開き角度(度) 105 カップサイズ Φ40×15mm
1個
889 税込978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様 キャッチ付 材質 鉄ニッケルメッキ 種類 スライド蝶番
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 30 最小扉厚(mm) 18
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質 本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC) 形状 スライド(多軸)丁番型 種類 ワンタッチスライドヒンジ 推奨ねじ M5皿小ねじ、M5丸皿小ねじ カップ径(Φmm) Φ40 掘込深さ(mm) 15 推奨扉厚(mm) 18~30 適合ガラス厚(mm) 8、10 最大扉厚(mm) 30 最小扉厚(mm) 18 最小ガラス厚(mm) 8 最大ガラス厚(mm) 10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 最小扉厚(mm) 15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 全カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番 EA951CZ-401 材質 鉄(ニッケルメッキ) カップ径(Φmm) 40 開き角度(度) 95 取付ねじサイズ (カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形) 入数 2個
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上 鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm) 0(標準厚) 種別 スライド丁番 シルバー タイプ システム32タイプ 種類 ワンタッチスライドヒンジ シリーズ ランプ印 230シリーズ 仕上 ニッケルめっき 取付ねじ 丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法H インセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm) 35 掘込深さ(mm) 11 開き角度(度) 105 適合かぶせ量(mm) 15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm) 15~20 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 5~9 最小扉厚(mm) 15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 半カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番 EA951CZ-402 材質 鉄(ニッケルメッキ) カップ径(Φmm) 40 開き角度(度) 95 取付ねじサイズ (カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形) 入数 2個
1個
2,280 税込2,508
当日出荷

アトムリビンテックスライド丁番 DT105°
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容 本体、座金 仕上 ニッケルメッキ 開き角度(度) 105 カップサイズ Φ40×18mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質 シルバー 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 5~9 最小扉厚(mm) 15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質 鉄ニッケルメッキ 種類 スライド蝶番 サイズ(mm) 35
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類 スライド蝶番 アズワン品番 64-7748-33
1セット(2個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
シルバー 種類 スライド丁番 シリーズ ランプ印 100シリーズ 仕上 サチライトクロムめっき カップ径(Φmm) 40 掘込深さ(mm) 15 開き角度(度) 90 推奨扉厚(mm) 18以上 最大扉厚(mm) 34 最小扉厚(mm) 18
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)