スライド丁番saliceのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
94件の「スライド丁番salice」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド丁番」、「DTC 蝶番」、「重量用スライド蝶番」などの商品も取り扱っております。
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様 キャッチ付 材質 鉄ニッケルメッキ 種類 スライド蝶番
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
用途内装扉用 開き角度(度) 105
1セットほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズ ランプ印 360シリーズ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 CR100°
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質 SPCC 仕上 ニッケルメッキ 開き角度(度) 100 カップサイズ Φ35×11mm
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) コード 1035353300 推奨ねじ M4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 59 分野 設備・機械
1個
629 税込692
当日出荷

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 30 最小扉厚(mm) 18
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) コード 1035351300 推奨ねじ M4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 57 分野 設備・機械
1個
629 税込692
当日出荷

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上 鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm) 0(標準厚) 種別 スライド丁番 シルバー タイプ システム32タイプ 種類 ワンタッチスライドヒンジ シリーズ ランプ印 230シリーズ 仕上 ニッケルめっき 取付ねじ 丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法H インセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm) 35 掘込深さ(mm) 11 開き角度(度) 105 適合かぶせ量(mm) 15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm) 15~20 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 5~9 最小扉厚(mm) 15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質 シルバー 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 5~9 最小扉厚(mm) 15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質 スチール/ニッケルメッキ仕上 深さ(mm) (カップ)10 カップ径(Φmm) 26
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性の高いワンタッチタイプの35Φカップスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シリーズ ランプ印 36 0シリーズ 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 30 かぶせ量分類(mm) 22~26 最小扉厚(mm) 18
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ 丁番本体、ダンパーユニット、ビスがセットになっております。
種類 スライド蝶番
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 DT90°
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容 本体、座金 仕上 ニッケルメッキ 開き角度(度) 90 カップサイズ Φ40×16mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)