スライド収納ラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
331件の「スライド収納ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド式台」、「スライドトレー」、「スライダーラック」などの商品も取り扱っております。
材質 鉄t1.6 塗装色 ペールホワイト 外形寸法W(mm) 428 外形寸法H(mm) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐荷重一枚当り約15kgの引出し式のスライドテーブルです。 調理家電用ラックやパソコン用の収納式キーボード台として人気がある部品です。
材質 スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) 耐荷重(kg) 15 ポール径(Φmm) 25 奥行き(cm) 46
1枚
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ファイリングNF L型フロントランナー
フロントランナーは、棚の前面に横方向にスライドする棚をセットして、前後の棚の出納スペースを共通化したものです。貴重な壁面や横長スペースが有効活用できるうえ、棚を密集しているにもかかわらず一覧性にも優れています。このため工具店の店舗・工具室・用品室・商店のバックルームなどで、収納量が多く使いやすい保管設備としてご好評をいただいております。
用途出納作業のスペースを削減。工具店の店舗、工具室、用品庫、バックルームに最適。 材質 スチール 全幅(mm) 2710 表面処理 水溶性塗料電着塗装
1セット
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上に物を乗せたまま引き出すことができます。
トラスコ品番 464-6860 質量(kg) 3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 373×421×33 スライド長さ(mm) 850
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質 スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂 高さ(mm) 45 耐荷重(kg) 1個当たり/8 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm) 約25
1枚
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスライド棚
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm) 497.4 奥行(mm) 777 高さ(mm) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 497.4×777×20 総耐荷重(kg) 15kg
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。 ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。 ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。 棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。 棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。 JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
材質 鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ) 規格 EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません) シリーズ RSWF2 寸法Wo(mm) 482 RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 18(棚を上下反転した場合は10kg) 寸法Ho(mm) 88.1
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 均等積載量(kg/段) 1000 セット内容 単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本 材質 スチール ストローク(mm) 500 タイプ 連結型 寸法(奥行D×間口)(mm) (テーブル有効)900×1160 色(本体) ネオグレー 最大積載量(kg/台) 4000 棚寸法(幅W×奥行D)(mm) (固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900 段調整ピッチ(mm) 50
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ファイリングNF L型フロントライナー
フロントランナーは、棚の前面に横方向にスライドする棚をセットして、前後の棚の出納スペースを共通化したものです。貴重な壁面や横長スペースが有効活用できるうえ、棚を密集しているにもかかわらず一覧性にも優れています。このため工具店の店舗・工具室・用品室・商店のバックルームなどで、収納量が多く使いやすい保管設備としてご好評をいただいております。
用途出納作業のスペースを削減。工具店の店舗、工具室、用品庫、バックルームに最適。 材質 スチール 奥行(mm) 790 全幅(mm) 3610 全高(mm) 1920 表面処理 水溶性塗料電着塗装
1セット
599,800 税込659,780
29日以内出荷

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ 材質 (リテーナ)SECC 材質(ボール) Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじ M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油 新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フロントランナーは、棚の前面に横方向にスライドする棚をセットして、前後の棚の出納スペースを共通化したものです。貴重な壁面や横長スペースが有効活用できるうえ、棚を密集しているにもかかわらず一覧性にも優れています。このため工具店の店舗・工具室・用品室・商店のバックルームなどで、収納量が多く使いやすい保管設備としてご好評をいただいております。
用途出納作業のスペースを削減、工具店の店舗、工具室、用品庫、バックルームに最適 材質(本体) スチール(水溶性塗料電着塗装) 全幅(mm) 3610
1セット
599,800 税込659,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオグレー トラスコ品番 302-0576 質量(kg) 5 タイプ スライド棚 有効内寸(mm) 515×360×40 均等荷重(kg) 20
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

置いたものの落下防止の囲い付きトレー形状のメタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
適合 メタルラックパソコンデスクMRP-615・914 材質 スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂 高さ(mm) 45 耐荷重(kg) 1個当たり/8 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm) 約25
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷

炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。ロータイプのレンジラックだから、お部屋を広く見せる事ができる。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
用途広く見せるロータイプレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。 耐荷重(kg) 全体:30(天板:20、スライド棚:5、下棚:15) 材質 フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:塩化ビニル樹脂化粧パーティクルボード 質量(kg) 8.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×415×890 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 480×380 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スライド棚:420×400×410、下棚:420×400×300
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンク下が奥まで無駄なく使えます。大型トレーでたっぷり収納。3段階の高さ調整が出来ます。
使用場所 シンク下 仕様 2段 材質 トレー・キャップ:PP/車輪:ポリアセタール/レール・上下枠フレーム:ABS樹脂/パイプ:スチール(PPコーティング) 寸法(mm) 296×450×380/405/430 耐荷重(kg) 上段:3・下段5
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

通信機器、キーボード等の出し入れに。 スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質 スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3 寸法H(mm) 26 寸法W(mm) 428 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キーボード等の出し入れに。 マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
材質 台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6) 塗装色 ペールホワイト 質量(kg) 5.5 外形寸法D(mm) 405 外形寸法W(mm) 428 外形寸法H(mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

スライド収納部を2つ備えたダブルスライド本棚のハイタイプ。 奥行33cmの薄型設計ながら、DVDやCD、漫画や文庫本などを綺麗に大量収納できます。 たくさんの本などを省スペースで効率よく収納したい方には、スライド本棚がおすすめ。 奥行33cmとスリムでありながら、スライド棚がある分、たっぷりの収納量。 DVDラック、CDラック、コミックラックとしても活躍します。 コミックラック 文庫本ラック cd収納 dvd収納 ブックラック 本収納 スライド書棚 ダブルスライド
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm) 70.0×33.0×179.5 材質 [本体]プリント化粧繊維板 付属品 可動棚:8枚 組立時間 60分(目安)(大人2人/お客様組立) 棚板耐荷重(kg) 3
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)