- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- スライド床下換気口のおすすめ人気ランキング
スライド床下換気口のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「スライド床下換気口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下換気口 開閉式」、「後付け床下換気口」、「床下換気口防虫網」などの商品も取り扱っております。
種類
角型床下換気口
材質
(本体・スライド板・金網)SUS304
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
272
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
122
寸法(縦×横)(mm)
150×300
仕上
ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
90.9
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質
(本体・スライド板・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
寸法E(mm)
6
仕上
ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)
対応
スライド換気調整方式です。
種類
角型床下換気口
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
ステンレス網付です。
仕様
ステンレス網付
材質
ステンレス(SUS304)
種類
角型床下換気口
仕上
電解研磨
床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類
角型床下換気口
材質
スチロール樹脂
色
濃いウグイス色
材質
(本体・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
寸法F(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ
付属品
防虫網付き
仕上
アルマイトクリアー
虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質
プラスチック
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
形状
角型
色
ホワイト
取付け方法
虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類
角型ガラリ
材質
ABS樹脂
付属品
皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本
寸法(高さH×幅W)(mm)
116×276
有効換気面積(cm2)
65
床下に心地よい新風を吹き込みます。
材質
ABS樹脂
色
黒
種類
角型床下換気口
有効換気面積(cm2)
207
材質
(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー
付属品
木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
有効換気面積(cm2)
60.3
仕様
内壁用
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込寸法(mm)
155×205
ステンレス網は16メッシュです。
材質
アルミ
仕様
開閉/スライド式、ステンレス網付
色
シルバー
種類
角型レジスター
仕上
アルマイト処理
床下の換気に、湿気は住宅の寿命を縮めます。
種類
角型床下換気口
材質
スチロール樹脂
色
濃いウグイス色
床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。
種類
角型床下換気口
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×高さH)(mm)
430×180
板厚(mm)
2
仕上
ヘアーライン仕上
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類
角型換気口
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
100
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質
(本体・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
仕上
ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
薄型デザインで壁にぴったりフィットします。
フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類
角型レジスター
材質
ハイインパクトスチロール
仕様
防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本
色
シルバーグレー
開口寸法(mm)
(H×W)170×210(取付)
有効換気面積(cm2)
85
通気量(m3/h)
(9.8Pa時)130.2
外寸法(高さH×幅W)(mm)
200×250
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
用途換気用パネル、床下換気、風窓
材質
ポリプロピレン+炭酸カルシウム
厚さ(mm)
8
色
黒(ブラック)