- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- スライド扉 ロックのおすすめ人気ランキング
スライド扉 ロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新164件の「スライド扉 ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 ラッチ」、「スライド ドア ロック」、「ドア 固定金具」などの商品も取り扱っております。
貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質
(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
付属品
操作シール
仕上
光沢バレル研磨
ストッパー
全開時ロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|上開き|横開き
ステー種類
ロック付重量用ステー
おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。
ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK!
取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。
スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消!
ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了!
新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。
ドアの取っ手としても使えます!
材質
ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等
材質
ABS、POM、SPCC、SUS304、SWP-B、フェライト
質量(g)
21.5
部品名称
ケース、スライド、ベース、ヨーク、ロックアーム、バネ、フェライト、キーパー
表面処理
茶色、Br
吸着力(N[kgf])
約9.81[1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品
受金具
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所
仕様
ロック解除力:約10N(0.98kgf)。使用温度範囲:5℃~100℃。耐久性:20000回
材質
SPCC、SUS304、ZDC、SUS
質量(g)
40.5
部品名称
ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー
表面処理
3価クロメート、光沢バレル研磨
保持力N(kgf)
約40(4.1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
質量(g)
62.2
商品構成
本体+キーパー
材質/処理
(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理
(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn。(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn。(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn。(スプリング)SWP/Zn。(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/-
質量(g)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質
(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)
(レール)120
本数
(スペアーキー)2
可動範囲(mm)
0~68
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
ストローク(mm)
126
仕上
ヘアライン仕上
ストッパー
多段階ロック
主要材質
ステンレス鋼(SUS304)
アズワン品番
64-6784-76
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮荷重(N[kgf])
294[30]
開き方
上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)
294
伸長(mm)
350
ステー種類
フラップステー
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品
受金具
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに
材質(本体)
ステンレス
扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。
マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。
受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
182
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
取付板厚(mm)
1.6~2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
質量(g)
51.5
商品構成
本体のみ
材質/処理
(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。
質量(g)
15
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)
24
保持力N(kgf)
78(8)
材質
(本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法
面付タイプ
種類
プッシュ型
保持力(N)
78
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用
キー
2本
材質
ホーク/スチール
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
戸と戸の隙間寸法(mm)
(すれ違う)4以上
適合ガラス厚(mm)
3~6