- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- スライド蝶番 h100 h90のおすすめ人気ランキング
スライド蝶番 h100 h90のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新93件の「スライド蝶番 h100 h90」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド 蝶番 インセット 40mm」、「スライド丁番 カップ 30」、「ステンレス スライド丁番」などの商品も取り扱っております。
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
色
シルバー
種類
スライド丁番
シリーズ
ランプ印 100シリーズ
仕上
サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)
40
掘込深さ(mm)
15
開き角度(度)
90
推奨扉厚(mm)
18以上
最大扉厚(mm)
34
最小扉厚(mm)
18
100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)
35
世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など
材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
シルバー
種類
スライド丁番
シリーズ
ランプ印 100シリーズ
仕上
研磨
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
100
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
30
最小扉厚(mm)
18
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
床面にガイドは不要です。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
色
シルバー
タイプ
システム32タイプ
種類
ワンタッチスライドヒンジ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
取付ねじ
丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
105
適合かぶせ量(mm)
15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
色
シルバー
種類
スライド丁番
シリーズ
ランプ印 100シリーズ
仕上
サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)
26
掘込深さ(mm)
11
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
サイズ(mm)
35
汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。
材質
亜鉛合金
仕上
ニッケルメッキ
開き角度(度)
105
カップサイズ
Φ40×15mm
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
シリーズ
ランプ印 36 0シリーズ
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
30
かぶせ量分類(mm)
22~26
最小扉厚(mm)
18
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
30
かぶせ量分類(mm)
12~16
最小扉厚(mm)
18
かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
マウンティングプレート
シリーズ
ランプ印 100シリーズ
仕上
研磨
座金厚さ(mm)
0(標準厚)
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
15~19
最小扉厚(mm)
15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズ
ランプ印 360シリーズ