- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- スライド錠のおすすめ人気ランキング
スライド錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新200件の「スライド錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレドアロック」、「スライド 扉 鍵」、「トイレ ラッチ 錠」などの商品も取り扱っております。
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き
材質
ステンレス鋼
付属品
非常解錠キー
ストローク(mm)
30
適合扉厚(mm)
30~40
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質
ステンレス
付属品
ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
ストローク(mm)
30
仕上
ヘアーライン
セットねじ
呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
SUS304
付属品
取付用ネジ
種別
木製扉用
仕上
ペーパー
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
35mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質
ステンレス
付属品
非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上
ヘアーライン
セットねじ
呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質
ステンレス
仕様
引手付
付属品
非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
適合
(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
仕上
ヘアーライン
セットねじ
M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
適合パネル厚さ(mm)
30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。
表示窓を大きくし視認性を向上させました。
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質
ステンレス鋼
ストローク(mm)
30
仕上
ヘアライン
適合扉厚(mm)
30~40
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質
ステンレス
仕様
引手付
付属品
非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上
ヘアーライン
セットねじ
M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質
(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
質量(g)
62.2
商品構成
本体+キーパー
材質/処理
(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース内開き
材質
ステンレス鋼
付属品
非常解錠キー
ストローク(mm)
30
適合扉厚(mm)
30~40
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
SUS304
付属品
取付用ネジ
仕上
ヘアーライン
適合扉厚(mm)
30~40
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用
キー
2本
材質
ホーク/スチール
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
戸と戸の隙間寸法(mm)
(すれ違う)4以上
適合ガラス厚(mm)
3~6
操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。
用途特装車輌・門扉・その他
質量(g)
198
材質/処理
(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨。(本体ベース・受けバース)SUS304/-。(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨。(ロッド)SUS303/バレル研磨。(スプリング)SUS304WP/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。
ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK!
取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。
スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消!
ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了!
新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。
ドアの取っ手としても使えます!
材質
ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質
(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)
(レール)120
本数
(スペアーキー)2
可動範囲(mm)
0~68
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラバトリーブース内開き用スライドボルトです。戸当り兼用タイプ。専用ストライクが付いています。
用途ラバトリーブース内開き
材質
黄銅
取付ねじ
皿タッピンネジ3.5×25mm
ドア厚(mm)
30~40
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷