- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- スリット研磨輪のおすすめ人気ランキング
スリット研磨輪のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「スリット研磨輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研磨ブラシ」、「マキタ ホイールサンダー」、「ロロックサンダー」などの商品も取り扱っております。
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
外径(mm)
300
内径(Φmm)
32
厚さ(mm)
340
粒度
#240
トラスコ品番
455-8758
質量(kg)
1.8
穴径(Φmm)
32
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1800
最高使用周速度(m/s[m/min])
9.4[565]
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1本
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。
外径×内径(Φmm)
150×10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1本
¥74,980
税込¥82,478
32日以内出荷
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
外径(mm)
300
内径(Φmm)
32
厚さ(mm)
340
粒度
#180
トラスコ品番
455-8740
質量(kg)
1.8
穴径(Φmm)
32
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1800
最高使用周速度(m/s[m/min])
9.4[565]
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1本
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
ディスクグラインダーでのバリ取り作業に最適です。ディスクグラインダーやストレートグラインダーで簡単作業。木材・金属の凸凹面の研磨やケバ取りに大変便利です。
粒度
#180
幅(mm)
25
ねじ径(mm)
M10
外径(Φmm)
100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
31日以内出荷
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
外径(mm)
300
内径(Φmm)
32
厚さ(mm)
340
粒度
#150
トラスコ品番
455-8731
質量(kg)
1.8
穴径(Φmm)
32
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1800
最高使用周速度(m/s[m/min])
9.4[565]
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1本
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
サイズによって両頭グラインダーやフレキシブルグラインダーなどでご使用ください。木工・金属製品のバリ取りや凸凹面の研磨に最適です。標準の粒度は#180ですがその他の粒度も特注にて製作可能です。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
粒度
#180
適合材
木材、金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
用途研磨汚れ落とし
外径(Φmm)
25.4
質量(g)
10
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm[Φinch])
76.2[3]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合
ストレートコレット チャックグラインダー。ドリルチャックグラインダー
ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。
凹凸のある作業に便利な研磨材です。
異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用
粒度
600
トラスコ品番
808-0128
材質
ブラシ部:66ナイロン、砥粒:シリコンカーバイト(C)、芯材:鉄
色
ベージュ
質量(g)
110
ホイール寸法(mm)
Φ50×60
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)
152.4
付属品
フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
11500
遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ
直径(Φmm)
100
内径(Φmm)
12.7
幅(mm)
25
種別
研磨輪
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー
穴径(Φmm)
12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])
7000
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm[Φinch])
50.8[2]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合
ストレートコレット チャックグラインダー。ドリルチャックグラインダー
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。使用工具:ストレートグラインダー。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
直径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応