- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- スリム 六角レンチのおすすめ人気ランキング
スリム 六角レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新252件の「スリム 六角レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 薄型」、「六角レンチ ショート」、「六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状
オフセット型
全長(mm)
105
質量(g)
120
サイズ規格
ミリ
狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。
サイズ規格
ミリ
形状
オフセット型
質量(g)
28
先端形状
六角
より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。
押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
全長(mm)
108
幅(mm)
11/16
セット内容
2.5、3、4、5(mm)
トラスコ品番
327-2150
形状
オフセット型
高さ(mm)
10
質量(g)
108
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
1セット(4本組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
全長(mm)
105
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
質量(g)
40
最大幅(mm)
16
鉄板厚さ(mm)
3
ヘッド幅(mm)
10
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。
本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。
高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。
さらに狭い場所での作業に最適。
仕様
ストレート
取付高(mm)
18
種類
セット品
商品構成
セット品
より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番
327-2168
セット内容
(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm
種類
セット品
商品構成
セット品
軸貫通
なし
1セット(3本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。
セット内容
ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
取付高(mm)
35
先端形状
プラス/マイナス/六角/ヘックス
頭部幅(mm)
19
商品構成
セット品
1セット(19個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。
ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。
硬度はHRC59~61です。
セット内容
(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
質量(g)
420
トラスコ品番
212-2626
形状
L型
全長(mm)
80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm)
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
1セット(9本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
ピボットヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。
狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。
六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様
ボールロック式
トラスコ品番
169-7668
セット内容
6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
種類
セット品
先端形状
プラス/マイナス/トルクス/ヘックス
商品構成
セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。
ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。
吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業
取付高(mm)
18
先端形状
プラス/マイナス
頭部幅(mm)
17
商品構成
セット品
クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
仕様
回転切替レバー付
セット内容
(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)
種類
セット品
山数
20
先端形状
プラス/マイナス
機能
早回し機能
商品構成
セット品
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット
超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプ
ストレート型
取付高(mm)
21
種類
セット品
商品構成
セット品
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに
高さ(mm)
10
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。
用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。
セット内容
+1、+2、-6
厚さ(mm)
10(ビット部含む)
種類
セット品
商品構成
セット品
1セット(3本)
¥759
税込¥835
当日出荷
薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。
ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。
ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。
仕様
17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付
セット内容
(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット
種類
セット品
商品構成
セット品
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
トラスコ品番
373-8833
セット内容
本体/クロスビット(No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm)/六角ビット(4・5・6mm)/ビットホルダー6本用(EHDB06)
種類
セット品
先端形状
プラス/六角
商品構成
セット品
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大幅時間短縮、イライラ解消、やけど・ケガの防止。
ダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業が驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。
従来のように余分な部品をはずさずに作業ができます。
専用ハンマーを使えばかたく締まったボルトも楽々ゆるみます。
専用ソケットを使えば奥まった場所にも対応できます。
付属品
専用ソケット(12mm、14mm)、ハンマー(880g)
長さ(mm)
565
寸法(mm)
(ラチェット部)12
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。
ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工)
傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°)
ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm)
サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm)
強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品