- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- スリムライトのおすすめ人気ランキング
スリムライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新646件の「スリムライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led スリムライト」、「腰袋/工具差し」、「12V/24V車兼用」などの商品も取り扱っております。
クリスタルアイ。USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ。室内照明/アウトドア照明/防災。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。~~~~ 使い方いろいろ ~~~~。・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに。・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として。・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに。・仕事・勉強・作業などのデスクワークに。・写真撮影のライティングに。・停電や災害時の防災用品として。・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに。スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個。面発光LEDシステム。USB給電(microUSB TypeB) DC5V。ON/OFFスイッチ付き。消費電力:4W。ルーメン:350lm。色温度:6000K。本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm。本体重量:115g。LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)。【カラー】。シルバー、ホワイト、ブラックの3色。【注意事項】。防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。水掛かりなどは保証対象外となります。USBケーブルは付属いたしません。
色
シルバー
グリーン購入法
適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
電圧(V)
100
幅(mm)
56
高さ(mm)
18
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ35×329.50
質量(g)
185.1(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:280、先端50
保護等級
IPX4
光源
側面:COB、先端LED
使用電池
単4乾電池×3本(別売)
照射距離(m)
約24
連続点灯時間(時間)
側面:約1.5、先端:15
取扱説明書
電球の種類
LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
夜間は目に優しい赤灯でキャビン内を照らします。
夜間航行中にキャビン内が明る過ぎるのは操縦に支障が出ます。
必要最低限の明るさで夜間航行に優しいLEDライトです。
停泊中は白灯、航行中は赤灯と使い分けられます。
電圧(V)
12
色温度(K)
5000~5500
防塵防水性能
IP66
電圧(V)
100
幅(mm)
56
高さ(mm)
18
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
色
ホワイト
グリーン購入法
適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類
LED
質量(g)
ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45
規格
防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
電源
単3形乾電池×1本
全光束(Lm)
約100(HIGH)/50(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(ホルダー装着時)約95×75×55
最大径(Φmm)
(ライト本体)約26
保護等級
防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
使用電球
1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可
使用電池
単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)
5~40
電池寿命
(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
約100(HIGH)/50(LOW)
最大点灯時間
(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色
昼光色
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
2次電池対応シリーズ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用真空圧力(kPa)
-100
クリスタルアイ
USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ
室内照明/アウトドア照明/防災
従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。
面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。
本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。
電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。
ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。
~~~~ 使い方いろいろ ~~~~
・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに
・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として
・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに
・仕事・勉強・作業などのデスクワークに
・写真撮影のライティングに
・停電や災害時の防災用品として
・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに
■スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個
■面発光LEDシステム
■USB給電(microUSB TypeB) DC5V
■ON/OFFスイッチ付き
■消費電力:4W
■ルーメン:350lm
■色温度:6000K
■本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm
■本体重量:115g
■LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)
【カラー】
ブラックタイプ
【注意事項】
※防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。
水掛かりなどは保証対象外となります。
※USBケーブルは付属いたしません。
色
ブラック
グリーン購入法
適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
電圧(V)
100
幅(mm)
56
高さ(mm)
18
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
全体幅280mmの為、スリム看板等への設置に適した人感センサー付き照明です。スイッチ操作にて点灯と点滅を切替可能です。
用途人通りによって明るさを変えたい場所など
寸法(mm)
280×110×64
質量(kg)
1.6
充電時間(時間)
約10
LED使用数(個)
白色×2
メーカー商品コード
1103502202
感知距離(m)
約3~8
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類
蛍光ランプ
口金
G5
ランプの種類
高周波点灯専用形蛍光ランプ
ランプ形状
直管
ランプ径
5/8inch(≒15.5mm)
高輝度LEDを30個使用することで、大変明るく、点検や作業も十分に行えます。
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
LEDは蛍光管と違い、割れる恐れがありません。
また、外筒は耐薬品性仕様なので、溶剤等で拭いても白く濁りません。
用途奥まった所や狭い所の作業に
消費電力(W)
3
電球の種類
LED
仕様
耐薬品性外筒タイプ、二重絶縁構造
トラスコ品番
363-4671
全長(mm)
384
質量(kg)
0.52
直径(Φmm)
43
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
5
全光束(Lm)
145
照度(Lx)
1400/0.3m
LED
高輝度LED×30球
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル×1本
材質
本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
257
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)
本体側面:60~700、先端:100
保護等級
IP44
光源
本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×44×380
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約3~4
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
取扱説明書
(5.1MB)
連続点灯時間(時間)
本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途テープライト・LEDモジュールなどの屋内屋外間接照明の電源等に使用できます。
周波数(Hz)
50-60
規格
PSEマーク:取得済
定格電圧(V)
AC100-242
出力電圧(V)
24
防水性
IP66&67
調光方式
PMM調光
動作温度範囲(℃)
-40~50
色
ホワイト
グリーン購入法
適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
メタリック素材で高級感のあるダークグレーで、デスク周りをクールに演出。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。USBポート付きで実用性も兼ね備えたモデル。耐久性のあるヒンジ部は折り畳み可能で、コンパクトに収納。リラックスモード(2700K)、PCモード(4000K)、集中モード(6500K)に、ワンタッチで調色が可能
仕様
ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0
消費電力(W)
12
使用電圧(V)
100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129×423×423
色温度(K)
2700/4000/6500
明るさ(Lm)
450
演色指数(Ra)
90以上
給電方式
ACアダプター
調光範囲
3段階
1台
¥8,909
税込¥9,800
4日以内出荷
乾電池式なのでコンセント位置を気にせず持ち運びできます
スタンドを取り外してハンディライトとしても使えます
用途単3形乾電池3個使用のコンパクト・スリムなLEDスタンンドライト
スタンド部にスマホが置けます
0.3W白色LED×1個
材質
(本体・スマホスタンド)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート
色
白
質量(g)
個装:約179
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:約105×270×58
光源
0.3W白色LED×1個
電源タイプ
乾電池式
アーム
シングル
明るさ(Lm)
約20
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約65(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池
単4形乾電池×2個(別売)
外径×全長(mm)
Φ26×155
仕様
防滴仕様、スリムタイプ
付属品
ストラップ
トラスコ品番
374-5899
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
50
使用電球
LED
連続点灯時間
約8時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)
30
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷