スリム換気口のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
151件の「スリム換気口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軒天 見切縁」、「換気 面戸」、「軒下 換気口」などの商品も取り扱っております。
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質 ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8) 表面処理 下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。 全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。 アルミ製なので耐食性に優れています。
用途見切や派風部分に取り付ける換気金物 材質 アルミニウム(JIS H4040) 付属品 ステンレスカラービス×4 アイボリー
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm) 60×909 有効換気面積(cm2) 165.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。 表面処理 カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 温度ヒューズ 120℃(鉛フリー)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質 (グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 規格 国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070 表面処理 (グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受材部分へのビスの取付が簡単です。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm) 80×909 有効換気面積(cm2) 165.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建物に調和するコンパクト設計です。 取付はタッピンねじ等で任意止めしてください。
材質 アルミニウム ホワイト 仕上 アルマイト処理 電着塗装 定尺(m) 1.82
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根の形状を選ばず設置が可能です。 目立ちにくい黒色仕上です。 樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。 防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質 硬質PVC樹脂 定尺(m) 1.82 関連資料 寸法図(0.1MB) 有効換気面積(cm2) 90
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。 換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本) ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。 単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。 製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質 ステンレス鋼板 材厚0.4mm ホワイト 表面処理 ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質 (グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 仕様 ダンパー付 付属品 (グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本 寸法(mm) 137×454 表面処理 (グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装 開口寸法(mm) 105×408 有効換気面積(cm2) 155.1
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打込式の空気孔です。
形状 角型 材質 アルミ合金 外形寸法D(mm) 80 取付け方法 掘込 取付穴径d(Φmm) 64
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質 ガルバリウム鋼板 長さ(mm) 1820
1箱(20本)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)軒天換気口
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。 軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質 スーパーステンレス(NSS445M2) 付属品 皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本。樹脂スペーサー 10ヶ シルバーグレー 開口寸法(mm) 60×865 仕上 アクリル焼付塗装
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 角型軒天換気口 材質 AES樹脂 シルバーグレー 寸法(高さH×幅W)(mm) 200×350 有効換気面積(cm2) 97
1枚
839 税込923
当日出荷

グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。 軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。
用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 材質 スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm 仕様 (ダンパー)100℃ 付属品 皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケ シルバーグレー 種類 角型軒天換気口 開口寸法(mm) (H×W)60×865 仕上 アクリル焼付塗装 有効換気面積(cm2) 150
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質 ABS樹脂 形状 角型 仕様 リブ付 質量(g) 57 外形寸法D(mm) 68 取付け方法 堀込 外形寸法L(mm) 257 空気流通面積(mm2) 5600 取付穴径d(Φmm) 64.5 取付穴径l(Φmm) 254.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質 ポリプロピレン、ウレタン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 15×20×1220 有効換気面積 (1m当たり)122cm2/m、(1本当たり)149cm2/本
1箱(40本)
46,980 税込51,678
3日以内出荷