- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- スリム階段のおすすめ人気ランキング
スリム階段のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新159件の「スリム階段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階段マット」、「樹脂 折り曲げ 工具」、「階段養生」などの商品も取り扱っております。
野外のコンクリート階段・鉄階段の汚れや欠けを防止します。
用途階段の養生
色
青
材質
ポリプロピレン+発泡ポリエチレン
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3.5
寸法(mm)
(框)40、(踏み板)220
1ケース(14枚)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
材質
再生ポリエチレン
厚さ(mm)
3
色
ブルー
スリムタイプ
最大使用荷重(kg)
200
正面踏ざん有効幅(mm)
300
踏ざん踏面幅(mm)
246
材質
アルミ合金
段数
7
軽くて持ち運びが便利です。
ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます。
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
(框)30×(奥行)220×(幅)950
1箱(14枚)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
段厚25mm~45mmまでの階段に対応でき、ワンタッチで固定できます。表面にはすべり止めのダイヤエンボス加工が施してありますのですべりにくいです。
カッター、鋸で簡単に切れますので、どのような段幅にも対応できます。(回り階段も可能です)
階段の養生材として、住宅の改装時に大変便利です。
材質
硬質塩ビ、軟質ビニール
厚さ(mm)
約1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
720×450
1ケース(15枚)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
屋外のコンクリート階段・鉄階段の汚れや欠けを防止します。
用途階段の養生に
色
ブルー
材質
ポリプロピレン+発泡ポリエチレン
トラスコ品番
790-0589
質量(kg)
1.9
1セット(14枚)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
リサイクル可能な階段養生材です。
硬くて養生効果が高く、階段の框、踏み板、ケコミを養生することができます。
表面にエンボス加工を施しており、滑りにくくなっています。
材質
再生パルプ
幅(mm)
730
厚さ(mm)
2.3
適合サイズ(mm)
框/40。踏み板/215~245。ケコミ/125~155
1ケース(14枚×3箱)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
階段の框と踏み板にそうようになっておりますのでカットする必要がありません。
ダンボールと一緒にリサイクルに回すことができます。
用途階段の養生
材質
再生パルプ
幅(mm)
730
奥行(mm)
200~240
適合サイズ(mm)
ケコミ/170~130
1ケース(48枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
蹴り込み部分も養生できる階段養生材です。
段鼻部は樹脂製のフロントカバーが強力に保護し、蹴り込み部分も養生できる気配り製品です。
防水性とクッション性に優れた素材です。
ワンタッチで取付でき簡単です。
寸法(mm)
730×430×4.6
1箱(14個)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
階段や柱など角部の保護に適したL字形状の養生材。
耐久性・耐衝撃性に優れ、くり返し使用可能な引越しや室内工事にかかせません。
用途階段の養生
色
青
材質
(本体)ポリプロピレン板、(裏面)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
730
寸法(mm)
(踏み板)200+35
1ケース(14枚)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
裏面にクッション材を付けており緩衝性に優れ、表面はラミネート加工しておりますので、耐水性があり転用も可能です。
用途階段の養生
材質
表面フィルムラミネート+紙製ボード+発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
3
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質
樹脂製(ベージュ色)
軽くて持ち運びが便利です。ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます。
用途建築現場、リフォーム、引越現場などの階段の養生に。
トラスコ品番
792-4283
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
3
色
ブルー
長さ(m)
0.95
幅(m)
0.22
1箱(14枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)
200
正面踏ざん有効幅(mm)
450
踏ざん踏面幅(mm)
396
材質
アルミ合金
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)
150
インテリア空間の雰囲気を損なわない透明スリムタイプ。
材質
オレフィン系エラストマー
幅(mm)
30
全長(mm)
700
高さ(mm)
15
角度(°)
昇り:62~70(66°で踏板水平)
寸法B(mm)
パイプとロフトの段差:52~97
寸法F(mm)
手すり上部:214
仮設階段用ステップ。
工具不要で簡単に角度調整ができます。
全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。
安全確実なロック機構。
主要部品のメンテ交換が可能。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)
1500(1セット)
材質
PP
質量(kg)
3.1(1セット)
高さ(mm)
(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×201×80
適合タイヤ幅(mm)
190以内
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷