- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- スリーエム コーナーガードのおすすめ人気ランキング
スリーエム コーナーガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「スリーエム コーナーガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナー ガード l 型」、「柱 コーナー ガード」、「PPバンド用角あて」などの商品も取り扱っております。
超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。
強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
用途柱、壁のコーナーガード。
色
イエロー
幅(mm)
50(内寸の一辺)
長さ(m)
1
厚さ(mm)
16
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
294-7501
種別
貼付タイプ
材質
軟質塩化ビニール(一部分ゴム)
形状
L字型
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質
ニトリルゴム(NBR)
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適
材質
クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)
厚さ(mm)
13
幅(mm)
65×65
全長(mm)
1000
仕様
エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付
材質
(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ
寸法(mm)
65×65×13mm
質量(kg)
1.4
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質
NBR(発泡ゴム)
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
PVC(塩化ビニール)製でやわらかく、強く押してもつぶれません。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
色
クリア
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
コーナー用
取付方式
貼付タイプ(両面テープ付属)
様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。
長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状
L字型
材質
発泡ポリエチレン
幅(mm)
20
質量(g)
100
取付方式
貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)
長さ(m)
3
梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。
梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角当てです。
用途梱包時の角部分保護に。大量に梱包される現場で。
トラスコ品番
195-2371
幅(mm)
55
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
高さ(mm)
30
質量(g)
680
適合バンド幅(mm)
12~19
アズワン品番
64-8576-46
1袋(200個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)
約900
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
色
クリア
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
L字型
取付方式
貼付タイプ(両面テープ付属)
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)
-10~+50
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
全長(mm)
約900
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(粘着テープ付)
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付けが容易で、取り付け面が見えないスッキリデザインです。
取り付け面とカバーの2層構造で衝撃を和らげます。
品番KLSP各種の蓄光部分は暗闇時、目印として安全性が保たれます。
用途壁等のコーナー箇所。
形状
L字型
色
イエロー
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
コーナー用
取付方式
貼付タイプ
使用温度範囲(℃)
-10~+50
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。
手で切断可能
厚さ(mm)
0.15
厚さ
薄手
粘着力(N/10mm)
8.2
粘着タイプ
強力
再剥離
可
適合用途
再剥離
被着材の素材
金属、PP・PE
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。
板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。
再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
材質
Kライナー、紙管原紙
幅(mm)
50
厚さ(mm)
3
色
クラフト色
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
はさみこみ型
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。
カッター、はさみでカットできます。
形状
L字型
材質(本体)
軟質塩化ビニール
長さ(m)
1
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)