スリーブ 金属のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
849件の「スリーブ 金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリーブ」、「半円パイプ」、「スリーブ 管」などの商品も取り扱っております。
1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静電対策用の回転スリーブです。GA-12S、GA-17S、GA-22S、GA-24S、GA-25Sに適合します。
適合 GA-12S、GA-17S、GA-22S、GA-24S、GA-25S 材質 スチール ニッケルメッキ 質量(g) 34
1個
1,060 税込1,166
3日以内出荷

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 材質 黄銅 材質/仕上 鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃) 0~100℃ 使用圧力(MPa) 10 使用流体 空気、油、水
1パック(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格 JIS C 2806 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm) 10.5 種類 裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応) 対応 スリーブ形状 リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


壁貫通時の電話線の保護に使用します。 TCN-10Sに適合します。
仕様 電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下) 取付穴 Φ9.5×Φ10mm
1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業半割VE管
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。 配線後に配管する事ができます。
全長(m) 2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm) 170 寸法l2(mm) 330
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)