スリーブ圧縮工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
126件の「スリーブ圧縮工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T型コネクターダイス」、「t型 スリーブ」、「西田 圧着 工具」などの商品も取り扱っております。
泉精器製作所16BダイスCU22~38~14
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番 852-0357 材質 鋼材 質量(kg) 0.33
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷

1個
24,500 税込26,950
翌日出荷

T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他 ダイスは、16号と共用。ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用 トラスコ品番 455-8855 適合機種 イズミ油圧工具 種別 T型コネクタ 質量(kg) 0.6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ 全長(mm) 240 質量(g) 470 適合端子 7、11、16mm2 ハンドル色
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

泉精器製作所16BダイスCU8~14~12
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番 852-0356 材質 鋼材 質量(kg) 0.33
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分) 30 セット内容 工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
1個
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


付属品 チールケース付 全長(mm) 610 質量(kg) 5.7 適合範囲 T形:T11~T365、6角:C12~C32 公称出力(kN) 118(12tf)
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類 T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

泉精器製作所16BダイスCU150~29
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番 852-0361 材質 鋼材 質量(kg) 0.21
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

泉精器製作所REC150FM圧縮用コマ
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様 C-12~C-32用のアダプター(ダイス別売り) トラスコ品番 455-8791 質量(kg) 0.15 タイプ 六角圧縮用アダプター
1台
9,098 税込10,008
7日以内出荷

確実な圧縮が出来ます。
用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント 仕様 T形ダイスT20~T122(7組セット) トラスコ品番 137-2129 セット内容 ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組) 軸径(Φmm) 10 質量(kg) 1.06 タイプ T形コネクタ圧縮 能力 圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付) ダイス幅(mm) 30
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷

カクタス同圧縮(六角)
確実な圧縮 ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
適合本体 EV-150,EV-150DX,S-150E 適合電線(mm2) 8~14、22~38、45~70、75~100
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷

NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途六角圧縮に。 適合ヘッド NC-M-HE100
1組(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用
適合 CU12・CU14・CU19・CU23ダイスセット 質量(kg) ダイス:0.10~ 0.14 圧縮能力(mm2) Tダイス 8~100
1組
67,980 税込74,778
3日以内出荷

泉精器製作所REC150FMT型用コマ
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様 T-11~T-122用のアダプター(ダイス別売り) トラスコ品番 455-8804 質量(kg) 0.18 タイプ T型コネクタ圧縮用アダプター
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷

カクタスT型圧縮
スピーディーな作業性 ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
適合 (T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2 外形寸法(mm) 100×150×35 使用工具 クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E) 本体質量(kg) 1.6
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷

カクタスマルチ圧縮
仕様 ・T形マルチコネクター:T20-F240。・圧縮端子:8~150ml。C形コネクター:14×14~100×100。・銅直線:14~200mm 質量(kg) 1.5
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品 圧着ダイスセット、ケース 質量(kg) 4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用) 圧着回数 【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】。約250回(60mm2)。約150回(100mm2)。約140回(150mm2)。約110回(200mm2)。約110回(250mm2) 圧着範囲(mm2) 14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ) 公称出力(kN) 125(12.7tonf) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 293×234×69
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷