- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- スプリュー・ヘリサート
- スルースペーサーのおすすめ人気ランキング
スルースペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新128件の「スルースペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペーサー」、「圧入 ナット」、「セルフクリンチングスタッド」などの商品も取り扱っております。
呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
6.1
加工物穴径(mm)
6.2
最小板厚(mm)
1
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。
あらゆる物を取付けることが出来ます。
テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨メタルマスク厚(μ)
150~200
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入
硬度
(使用母材)Hv300以下
寸法h(mm)
1.5
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入
硬度
(使用母材)Hv160以下
材質
ステンレス
寸法H(mm)
1.45
最小板厚(mm)
(最小)1.5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
(最大)1
最小板厚(mm)
1
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。
あらゆる物を取付けることが出来ます。
テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
適合板厚(mm)
1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
材質
鉄
寸法H(mm)
1.45
表面処理
ニッケル
最小板厚(mm)
1.5
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面、半田面、両側から取付けることができます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
寸法H(mm)
0.95
表面処理
ニッケル
最小板厚(mm)
(最小)1
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質
スチール
硬度
(使用母材)Hv300以下
表面処理
三価クロメート、浸炭焼入
材質
ステンレス
寸法H(mm)
(最大)1
最小板厚(mm)
1
圧着端子M3、M4用を取付け出来る端子です。
垂直型(90°)、傾斜型(60°、45°)があります。
プリント基板を90°、60°、45°に取付ける事も出来ます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。
プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
適合板厚(mm)
0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面、半田面、両側から取付けることができます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
適合板厚(mm)
0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面、半田面、両側から取付けることができます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついています
のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)
50
寸法b(Φmm)
80
寸法a(Φmm)
254
RoHS指令(10物質対応)
対応