スロープレベルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「スロープレベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「勾配 測定 器」、「水準器 1/100」、「傾斜 器」などの商品も取り扱っております。
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様 パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管 トラスコ品番 410-5508 測定範囲 5勾配・水平・鉛直 材質(本体) アクリル 質量(g) 55 カラーコード シルバー 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 表面処理 アルミ合金押出材硬化処理 感度 0.50mm/m=0.0286° 製品質量(g) 55 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 121×29×27 材質(カバー) ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

水平、垂直、1/50、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、蓄光板、ワイドベ-ス付。
用途スロ-プレベル。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。マグネット付。
用途コンパクトスロ-プレベル。 呼び寸法(mm) 120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 28.0×25.0×120
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。
用途コンパクトスロ-プレベル。 呼び寸法(mm) 120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 28.0×25.0×120
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 長さ(mm) 250 測定範囲 130°-0°-130° 材質(本体) ABS樹脂 精度 ±1° 最小読取値(°) 2 目盛仕様 内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し) 材質(気泡管) アクリル
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エビス(水平器)スロープレベル-2
4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)と水平・垂直が測定出来ます。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
材質 本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm) 331 厚さ(mm) 49 高さ(mm) 20 質量(g) 500 感度(mm/m) 0.50=0.0286° 精度(mm/m) ±2.50=±0.1432°以内
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別 勾配器 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別 勾配器 寸法(mm) 24×30×100 気泡管 ブロック型樹脂製(本体一体型)。2本目盛入 気泡管感度 0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度 ±2.50mm/m=±0.1433°以内 材質 アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)スロープレベル
3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。(ED-30SL(M)Nは垂直も測定可能)。拡大レンズがつき、大変見やすいです。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
材質 本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm) 51 高さ(mm) 20
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾きが一目でわかる。 水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。 気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。 測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。 蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体) アルミ 材質(気泡管) ガラス 材質(キャップ) (側面)ゴム 材質(液体) 石油系液 材質(カバー) ABS樹脂、ポリカーボネート 精度(mm/m) ±1.5
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定出来ます。測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
材質 本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm) 114 厚さ(mm) 61 高さ(mm) 36 質量(g) 100 感度(mm/m) 0.18=0.0103° 精度(mm/m) ±0.50=±0.0286°以内
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理
用途配管工事、勾配の測定に。 長さ(mm) 65 厚さ(mm) 50 高さ(mm) 15 質量(g) 40 感度(mm/m) 0.50=0.0286° 気泡管 4本線アクリル気泡管 精度(mm/m) ±1.50=±0.0859°以内
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。(ED-30SL(M)Nは垂直も測定可能)。拡大レンズがつき、大変見やすいです。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石付きもあります。鉄配管工事に便利です。3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
材質 本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm) 51 高さ(mm) 20
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平・4勾配測定気泡管付き。気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理
用途配管工事、勾配の測定に。 長さ(mm) 60 厚さ(mm) 50 高さ(mm) 15 質量(g) 40 感度(mm/m) 0.23=0.0134° 気泡管 5本線アクリル気泡管 精度(mm/m) ±2.50=±0.1432°以内
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 強力マグネット付です。
質量(g) 70 呼び寸法(mm) 100 本体寸法(mm) 100×50×20 精度 ±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度 0.35mm/m=0.0201°
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質 本体:アルミ 仕様 V溝・強力マグネット付 精度 ±1.0mm/m 感度 (水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。 精度 ±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度 0.5mm/m=0.0286°
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm) 100 精度 ±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度 0.50mm/m=0.0286° 材質 本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂 長さ(mm) 100 厚さ(mm) 16 高さ(mm) 43 質量(g) 76 マグネット 1ヵ所 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度 (水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746° 材質 アルミ 測定項目 45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装) ケーブル長(m) 6 使用温度(℃) -10~50 ケーブル外径(Φmm) 6.5 耐衝撃(m/s2) 100 耐圧力(kPa) フロート/Max 200 最大使用電圧(V) AC 300、DC 300 最大使用電流(A) AC 0.5、DC 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 浮力(N) 約1.27(液比重:1の場合)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷