スーツケース キャスター 50mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「スーツケース キャスター 50mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車輪 50mm」、「キャスター 車輪 50mm」、「キャスター 車輪 交換」などの商品も取り扱っております。
材質(車輪) ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 適合品番 440G、440R
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 型式 L型ゴム 材質(車輪) ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番 EA986MF-50 軸径(Φmm) 6 許容荷重(kg) 40 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 70 材質(車輪) ソリッドラバー 車輪幅(mm) 18 硬度 80 ショアA ボス幅(mm) 22.5 ベアリング ボールベアリング 耐熱温度(℃) -20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性 耐衝撃性 材質(ホイール) ナイロン6
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪) ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番 STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール) ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪) ハードゴム
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として 取扱説明書
1個
459 税込505
当日出荷


折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品 ボルト(1本)、ナット(1個) 材質 ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm) 127
1個
499 税込549
当日出荷

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm) 35 適合品番 LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N) 1960 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg) 200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品 ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体) TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ 177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上 ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)