スーパーカルマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
63件の「スーパーカルマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈払機 二枚刃」、「スーパーカルマーpro」、「カルマー」などの商品も取り扱っております。
エンジン刈払機とスーパーカルマーのセット仕様。別売のギヤケースを付ければチップソー・ナイロンコードなど市販の刃も使用可能。排気量:25.6cc ASK-H25A:スーパーカルマーセット 両手ハンドル仕様 ASK-H25B:スーパーカルマーセット ループハンドル仕様
付属品 肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他) 種類 エンジン刈払機+刈払機アタッチメント 使用燃料 混合ガソリン(50:1) 燃料タンク容量(L) 0.6
1台ほか
86,980 税込95,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカルマーPRO専用替刃。 芝生や細く柔らかい雑草向け。Φ220mm
トラスコ品番 479-3781 種類 スーパーカルマー用部品 アズワン品番 61-3366-53
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

スーパーカルマーPRO部品。 安全面・効率面でバランスが取れたスタンダード刃。スーパーカルマー専用替刃です。(Φ230mm)
トラスコ品番 479-3773 種類 スーパーカルマー用部品 アズワン品番 61-3366-52
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

スーパーカルマーPRO専用替刃。 芝生のエッジング用途にも最適。Φ280mm
トラスコ品番 127-4113 種類 スーパーカルマー用部品 アズワン品番 62-3887-52
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

上下刃逆回転のハサミ刈りだから、飛散やキックバックの少ない作業が行え、 「縁石のキワ」も「水際の畔刈り」も「障害物の多い場所」も、危険の少ない作業が行えます。
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 【刈払方式】低速上下刃逆回転方式 トラスコ品番 431-6509 適合機種 どの機種にも装着可。(一部不可あり) 長さ(mm) 290 幅(mm) 230 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 120 刈刃外径(Φmm) 230
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

「SGC-AM バリカル」は、上下の刃が往復運動するバリカン方式の刈払機用アタッチメントです。バリカン方式なので、石や異物の飛散が従来の刈払機に比べて圧倒的に少なくすることができます。 また、底部に大型のスタビライザーを装備しており、地面に置いてすべらせながら草刈りが出来るので、刈払機の重量が気にならず、楽に草刈りができます。また、掃除機のように前後に滑らせて作業することもできます。 さらに、駆動部がしっかりシールされ、耐久性抜群。プロ向けの長寿命を実現しています。 石の多い現場や、駐車場周り、道路側帯、中央分離帯の草刈りなど決して石飛びのあってはならない現場、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などで「SGC-AM バリカル」が活躍します。5種類のマルチアダプタが付属しているので、ほぼ全ての刈払機でお使いいただけます。
用途ゴルフ場バンカーのエッジング 水際の草刈り 壁や縁石などの際刈り 車の多い道路周辺 石の多い場所 人の多い公園 などに。 刃数 (上下)20 質量(kg) 1.9 刈込み高さ(mm) 17 外径(mm) 230
1個
31,480 税込34,628
当日出荷

【石跳ね、キックバックを抑え、安全草刈!無双ツインブレード!】 上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを抑制! 独自のギア構造により、抜群の耐久性! 3個のギヤで外部からの衝撃や刈払機の入力不可を分散。 ギヤの耐久性UP!日本製高級刃物による圧倒的な切れ味と、作業時の騒音低減を実現! 刃は立体的な加工(上刃)と、切れ味鋭い2面刃付! リブ加工で草の絡みを軽減! 下刃との設置面積を減らし、振動荷重と騒音を軽減! 刃は高級刃物鋼に熱処理を施し、草刈に最適な硬度を実現! チップソー並みの燃費を実現! 地面に置いて滑らせて簡単に草刈作業! 刃の交換も簡単でメンテナンス性抜群! ボルト1本を外すだけで簡単に交換可能。 刃の取付はピンに固定するだけで簡単! 360°全方向へ草刈可能で、場所を問わず往復刈りで作業効率アップ! キックバックがないため、水田などの水際の草刈りや、ゴルフ場のバンカーエッジの手入れにも役立ちます。 国土交通省運用NETIS登録商品登録番号:KK-190011-A
用途石の多い現場や、駐車場周り、道路ギワ、中央分離帯の草刈りなど、決して石飛びのあってはならない場所や、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などでの草刈りに 本体寸法(mm) 230×230×107 外径(Φmm) 230
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状 両手ハンドル 付属品 チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg) 5.1 タンク容量(L) 0.6 排気量(mL) 30 燃料混合比 (ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式 Rスタート 運転時間(分) (満タン)約90
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカルマーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! カルマーの「安全性」とバッテリー刈払機の「静音性」を両立させ、人や構造物の多い生活空間における草刈りに最適なツールです。 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.スピードコントロール機能搭載! モータ回転数を無段階(0 ~ 9500rpm)で調整できる自由度の高いシステムを採用しており、作業シーンに応じて速度調整ができます。 3.使用時間のコントロールができる! カルマーに必要な回転トルクは、モータの場合、低回転域からトルクが発生するのでカルマーの使用に有利な特性があります。 回転数の調整次第で長時間の使用が可能です。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800CU-401:4.0Ahバッテリー BBH800CU-201:2.0Ahバッテリー
付属品 バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他) ハンドル ループハンドル 種類 バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V) 58 消費電力(W) 800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1880×330×200
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカルマーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! カルマーの「安全性」とバッテリー刈払機の「静音性」を両立させ、人や構造物の多い生活空間における草刈りに最適なツールです。 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.スピードコントロール機能搭載! モータ回転数を無段階(0 ~ 9500rpm)で調整できる自由度の高いシステムを採用しており、作業シーンに応じて速度調整ができます。 3.使用時間のコントロールができる! カルマーに必要な回転トルクは、モータの場合、低回転域からトルクが発生するのでカルマーの使用に有利な特性があります。 回転数の調整次第で長時間の使用が可能です。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800CU-401:4.0Ahバッテリー BBH800CU-201:2.0Ahバッテリー
付属品 バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他) ハンドル 両手ハンドル 種類 バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V) 58 消費電力(W) 800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1880×770×370
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の肩掛け式草刈機に装着できます。 低速上下刃逆回転ハサミ式で石や空き缶の飛散がありません。 地面に置いて滑るように刈れます。
用途道路際、公園、駐車場、学校などの草刈り用、果樹、植木の根回り、水田の畔、水際の草刈り用 仕様 低速上下刃逆回転方式 トラスコ品番 778-5933 セット内容 連結部:連結金具、延長板、取扱い説明書、保証書 材質 本体:6ナイロン、刃:SKS鋼、安定板:SC鋼 長さ(mm) 265 幅(mm) 230 質量(kg) 1.59 高さ(mm) 92 草刈刃(Φmm) 230 適合パイプ径(Φmm) 24~26mm
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。 農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。 コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。 高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。
用途草刈り刃。 刃厚(mm) 1.5 質量(g) 275 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 240
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm) 7(生木) 付属品 シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm) ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°) 上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途山林・造園・プロ向け 刃の種別 10"チップソー(255×40P) キャブレター ダイヤフラム式 ロータリーバルブ 始動方式 EZスタート
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質 本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼 質量(g) 470 穴径(Φmm) 25.4 直径×高さ(mm) 185×17
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを制御します。 3個のギアで負荷を分散し、抜群の耐久性です。 地面に置いて滑らせるだけの簡単草刈作業が出来ます。
全長(mm) 230 幅(mm) 230 全高(mm) 107 刃径(Φmm) 230
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

【株間15cm以上に最適!! 稲を守りながら稲間の除草に。刈払機用 水田稲間除草カッター 中干しの達人!】。刈払機に取り付けた中干しの達人用チップソーと稲株保護カバーが稲株を守り、水田の中干し時期の除草を助けます。直径130mmの中干しの達人用チップソーは小径で手軽なため、除草しにくい株間の隅々まで簡単に除草できます。刈高さの調節可能!。エンジン刈払機に取付け簡単!。畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!
用途中干し時期の水田の稲間の除草用具。超小径の中干しの達人用チップソー(Φ130mm)と稲株を傷つけないカバーで稲と稲の間15cm以上の稲間の除草が可能! 仕様 斜め埋込み セット内容 カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本 / チップソー 130×8P:1枚 / Uボルト:2本 / 蝶ナット:4個 質量(g) 520 刃型 片刃 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 193×126×150
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷