- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- スーパーソケットのおすすめ人気ランキング
スーパーソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新182件の「スーパーソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「提灯ライト」、「吊り下げ ソケット」、「祭り 提灯 電球」などの商品も取り扱っております。
仕様
3m間隔に吊り金具付きE26ソケット×8個
全長(m)
24
使用電線
VKFビニールコード
1個
特価
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ソケットとキャブタイヤコードを最初から組み付けてありますからそのまま必要な長さに切断して使用できます。
コード全長(m)
50
適合電線
600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル
適合
【導体太さ】 。単線/1.6/2.0mm 。より線/2mm2
材質(本体)
フェノール樹脂
口金
E26
ケーブル長(mm)
約160
ソケットサイズ(mm)
Φ36×約42
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
電線仕様-種別
母線:VCT、支線:VCT
電線太さ(mm2)
母線:2.0、支線:2.0
電線仕様-芯数
母線:3、支線:3
最大間隔(m)
5
スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用
電線仕様
母線:VCT2C×2.0sq
コネクタ
両端末防水:125V2P15A
口金
E26
適合
【適用電線】。600Vビニール絶縁電線(IV)。600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)。600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線。600Vポリエチレンケーブル。【適用導体太さ】。単線/1.6/2.0mm。より線/2mm2
材質(本体)
ゴム
定格
300V 6A
ケーブル長(mm)
約160
ソケットサイズ(mm)
Φ41×約55
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)
250
口金
E26
定格電流(A)
6
材質
ゴム
リード線長さ(mm)
150
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
スズラン灯 Tシリーズ T3タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用
電線仕様
母線:VCT3CX3.5sq
コネクタ
両端末防水:125V2P15A
スズラン灯 Tシリーズ T2タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用
電線仕様
母線:VCT3CX2.0sq
コネクタ
両端末防水:125V2P15A
最大設定時間
24時間
付属品
設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書
質量(g)
780
タイプ
防雨型
スイッチ
ON-OFF時に切替ツマミ付
適合規格
特定電気用品
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1.5
保護等級
IP33相当
使用周囲温度(℃)
-10~+50
使用周囲湿度
85%以下
使用電圧範囲(V)
AC85~115
コンセント
口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)
250
口金
E26
定格電流(A)
6
材質
フェノール
リード線長さ(mm)
150
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
色
ブラック
口金
E26
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
消費電力(W)
1.5
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
許容誤差
(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式
交流モータ式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
停電補償時間
なし
時間設定単位
30分
開閉回数(回)
(接点)5万
RoHS指令(10物質対応)
対応
提灯掛けがワンタッチ!電球も取付け可能な提灯コード。
材質
ABS他
電源(AC V)
100