スーパーファインエースのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
96件の「スーパーファインエース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料 凹凸」、「弾性塗料」、「不織布ベルト」などの商品も取り扱っております。
水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り 成分 アクリルシリコン樹脂塗料 適合 1200kabe color 使用方法 ローラー塗り/刷毛塗り 塗り面積(m2) 45~64 主な用途 内外装 耐候性 JIS A 6909 耐候形1種相当 使用場所 屋内外兼用 認定番号 NM-8585/QM-9816/RM-9364 危険物の類別 非危険物 光沢 艶有 希釈液 清水 特性 耐久、耐候 関連資料 塗替えバリエーションと性能 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 防火性能 不燃材料/準不燃材料/難燃材料 塗付量(kg/m2・回) 0.25~0.36
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り 特性 密着性、弾性、耐候、耐久 塗布面積(m2) 45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2) 標準塗布量 0.2kg/m2以下 塗布方法 ローラー塗り/刷毛塗り 使用場所 屋外 認定番号 NM-8585/QM-9816/RM-9364 希釈 清水 危険物の類別 非危険物 関連資料 2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 防火性能 不燃材料/準不燃材料/難燃材料 一般的名称 アクリルシリコン樹脂塗料 サービス分類 オーダー・加工
1缶
8,598 税込9,458
翌々日出荷

シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) (夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類 架橋反応型シリコンアクリル 主成分 シリコンアクリル樹脂 主な用途 鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

仕様 チチ:8カ所 材質 ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm) 600×1800 仕上 4辺ヒートカット 印刷 昇華、片面
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューST 淡彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途 一般建築物の内外装 使用場所 屋内外兼用 材質 アクリル樹脂塗材 タイプ 艶有 JIS規格 JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分 アクリル樹脂 塗布面積(m2/缶) 基層塗り:14~20、模様塗り:20~40 希釈剤 清水 塗布方法 吹付け、リシンガン、タイルガン等 危険物の類別 非危険物 特性 防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 仕上げの形状 凹凸状
1缶(16kg)
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途 屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所 屋内外兼用 特性 耐候、サビドメ 主成分 シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間) (夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別 指定可燃物 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) 夏期/0.5~1。冬期/2~3 建築基準法 F☆☆☆☆ 種別 架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューS 淡彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途 一般建築物の内外装 使用場所 屋内外兼用 材質 アクリル樹脂塗材 タイプ 艶有 主成分 アクリル樹脂 塗布面積(m2/缶) 基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤 清水 塗布方法 ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別 非危険物 特性 防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 仕上げの形状 ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

菊水化学工業ケツロナイン
防藻・防カビ効果があります。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 室内を調湿性します。 防火性に優れています。
用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所 成分 アクリル樹脂塗材 主な用途 内外装 使用場所 屋内用 特性 防火 仕様 仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状 適合 1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります) 使用方法 ローラー塗り/吹付け 厚さ(mm) 1 塗り面積(m2) 16 認定番号 NM-8572/QM-9812/RM-9361 危険物の類別 非危険物 光沢 艶消し 希釈液 清水 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 防火性能 不燃材料/準不燃材料/難燃材料 塗付量(kg/m2・回) 約1.1
1缶(18kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

油性ツヤあり塗料に混合するとシックなツヤ消し塗料にすることができます。混合量を加減することで、お好みのツヤに調整できます。
特性 ツヤ消し 使用の目安 0.7Lに本品1本 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.1L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
699 税込769
当日出荷

適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm) 3 シリーズ グリーンエース 適合材 鉄・ステンレス鋼など
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど 粒度 30 厚さ(mm) 6 砥材 A 硬度 P 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300]
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。 適合材 ステンレス、アルミ ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 材質 ナイロン不織布 質量(g) 300
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り 厚さ(mm) 6
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 3 穴径(Φmm) 15 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] 適合材 一般鋼、ステンレス鋼など
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研磨用 弾性砥石の作業分野で苛酷な押し付け状態で使用したり、接触面積の小さい部分などの研削・研磨作業に最適。
最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300]
1箱(20枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし 適合材 ステンレス ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 材質 ナイロン不織布 砥材 アランダム砥粒(A) 質量(g) 300 砥粒 A 適合工具 レジンダー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。 また、防錆効果を高めます。約40倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用 希釈倍率 約40倍 危険物の類別 非危険物
1缶(1.8L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼 厚さ(mm) 6
1箱(25枚)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

細かい部分までくっきり再現できる高画質用スーパーファイン紙です。 印刷画像を鮮やかに再現するため、白色度の高い特殊なコーティングをしています。 高精細な写真画像から細かい文字まで、ニジミや裏写りを防ぎ、クッキリ鮮明に印字できます。 カレンダーや立体POP、リーフレットなどに最適です。 染料インク、顔料インクに対応したインクジェット専用用紙です。 優れた速乾性で印刷のにじみを防ぎます。印字直後の乾燥が早く、シワにならず取り扱いが便利です。 厚さ0.190mmのしっかりした厚みのある片面印刷用紙です。
厚さ(mm) 0.19 ホワイト タイプ スーパーファイン紙(高画質用 厚手 片面) 白色度(%) 100 紙質 マット 坪量(g/m2) 145 印刷方式 片面 適合プリンタ インクジェット専用
1パック(50枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)