スーパーフィルター マスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「スーパーフィルター マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特殊清掃マスク」、「スーパーフィルター」、「防塵マスク フィルター交換式」などの商品も取り扱っております。
軽くソフトで顔面にやわらかくフィットする防塵式活性炭入り簡易マスク ゴムベルトの長さを自由に調整出来ます。
種別 簡易マスク 材質 トリコットン・ポリウレタン 機能 防じん・防臭(活性炭入) 活性炭 入り RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(12枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

有機溶剤・ガス臭を軽減します。 排気弁により長時間連続装着が可能。
ひもタイプ 首・後頭部がけタイプ 機能 排気弁付き エスコ品番 EA800MJ-4A 形状 カップ型 グレー 入数(枚) 10 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 25以上 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 35以上
1個(10枚)
16,300 税込17,930
当日出荷

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS1 入数(枚) 20 吸気抵抗(Pa) 45以下 粒子捕集効率(%) 80.0以上 国家検定合格番号 TM692 使用限度時間(h) 9 排気抵抗(Pa) 45以下 取扱説明書 (1.8MB) ひもタイプ お面式 化学物質安全性参考資料 (0.2MB) 指定防護係数 4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 活性炭入(有機臭防止) トラスコ品番 449-3826 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 19 タイプ 使い捨て 入数(枚) 10 国家検定合格番号 TM562 使用限度時間(h) 9 活性炭 入り 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアなどの臭い対策にも効果あり。息苦しさをほとんど感じさせない呼吸の楽なマスク。フィット性を向上させた立体接顔クッションを採用。しめひもは装着が簡単で、長さの調節が可能。
仕様 ホルムアルデヒドに対する防臭性能:40min(濃度0.5ppmにおいて破過基準0.1ppm) 種別 簡易マスク 活性炭 入り アズワン品番 1-9082-01
1箱(10枚)
6,498 税込7,148
当日出荷

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別 防毒マスク タイプ 半面形 適合ガス 有機ガス トラスコ品番 765-2569 セット内容 防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状 直結式小型 グレー 質量(g) 109 吸気抵抗(Pa) 8(実測平均値) 国家検定合格番号 (面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa) 54(実測平均値) 適合吸収缶 3301J-55 関連資料 製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%) 95.0以上(平均/98.4) 吸気抵抗(Pa) 50以下(平均/35) 排気抵抗(Pa) 50以下(平均/35) 取付 お面式 国家検定合格番号 第TM339号、第TM609号 死積 400cm3以下(平均値/178cm3) 吸気抵抗上昇値(Pa) -(平均/135) 使用限度時間(h) 13 種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS2 入数(枚) 10 ぬれ抵抗値(Pa) -(平均/31) 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。 排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
種別 使い捨て防じん 質量(g) 14.1以下 吸気抵抗(Pa) 43以下(実測平均値:29) 粒子捕集効率(%) 80.0以上(実測平均値:88.58) 使用限度時間(h) 13 排気抵抗(Pa) 28以下(実測平均値:17) 吸気抵抗上昇値(Pa) (実測平均値:123) ぬれ抵抗値(Pa) (実測平均値:16) 仕様 吸湿性に優れた立体接顔クッション付き。しめひも調節可能。しめひも/555型(二本ひも式) 形状 カップ型 区分 DS1 入数(枚) 10 国家検定合格番号 第TM384号 活性炭 入り ひもタイプ お面式 指定防護係数 4
1箱(10枚)
5,898 税込6,488
当日出荷

抗菌処理で衛生的。呼吸がしやすい。フィルター交換が簡単。静電フィルターがホコリを瞬間キャッチ。前面カバー式だから汚れにくい。
用途建設・土木・切削・木工・花粉・掃除などの比較的大きな塵埃が飛散している場所に。 種別 取替式防じん 形状 カップ型 ひもタイプ お面式 対象 花粉等 活性炭 入り 適合フィルター No.1561防臭・塵埃フィルター RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷

クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。 一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。 密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様 酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き 付属品 ニトリル手袋×1双 材質 マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm) 130×106×48 外径×内径(Φmm) マウスピース/15.4×12.0 アズワン品番 8-6385-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00065ADC007 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください。 抗菌処理加工をしているので衛生的です。 鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲面です。
種別 簡易マスク 形状 カップ型 ひもタイプ 耳かけ 対象 花粉等 質量(g) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(6枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 排気弁付 トラスコ品番 373-9767 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 14 タイプ 使い捨て 種類 使い捨て式 入数(枚) 10 粒子捕集効率(%) 98 国家検定合格番号 TM438号 使用限度時間(h) 11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 32 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 国家検定番号/支持方式 TM438号 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。 有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き防じんマスクです。
用途有機臭、油臭の発生する作業現場での防臭。原料の粉砕、混合、投入時。プラスチック、ゴムの成型加工時。研磨、解体時 国家検定合格番号 TM367 使用限度時間(h) 11
1袋(3枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。 装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。 ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途花粉、ウイルス対策として 種別 使い捨て 材質 (本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス 形状 カップ型 タイプ お面式 入数(枚) 20 規格 N95 吸気抵抗(Pa) 147以下 寸法(縦×横)(mm) 約117×144 粒子捕集効率(%) 95以上(社内基準値) 排気抵抗(Pa) 137以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

鼻の中に直接塗り、クリームのフィルター効果で花粉をキャッチします。マスクの煩わしさが無く、快適に過ごせます。内服薬のように眠くなることがありません。
使用可能回数 約120 仕様 効果持続時間:4時間/回。30日分(塗布想定回数:3~5回/日) 質量(g) 32 容量(g) 5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS2 質量(g) 約9.5 入数(枚) 20 吸気抵抗(Pa) 50以下 粒子捕集効率(%) 95以上 国家検定合格番号 TM714 使用限度時間(h) 9 排気抵抗(Pa) 50以下 取扱説明書 ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個(10g×3袋)
1,698 税込1,868
当日出荷

吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
種別 防塵マスク(使い捨て式) 形状 カップ型 仕様 吸湿性に優れた立体接顔クッション付き。しめひも調節可能。しめひも/550型(二本ひも式) 区分 DS1 質量(g) 12.3以下 入数(枚) 10 吸気抵抗(Pa) 40以下 粒子捕集効率(%) 80.0以上 国家検定合格番号 第TM383号 使用限度時間(h) 12 活性炭 入り 排気抵抗(Pa) 40以下 ひもタイプ お面式 指定防護係数 4
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112014(日衛連が運用するJIS適合審査です)。前後の不織布の間に2層のフィルターを配した4層構造のマスクです。 4層中1層が活性炭入りフィルターの商品になります。 鼻あてワイヤー入りでフィット感を高めています。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 種別 簡易マスク 材質 (本体)不織布、(耳ひも)ウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズ ふつう 活性炭 入り 認定番号 G42112014 適合JIS規格 JIS T9001一般用
1箱(50枚)
699 税込769
当日出荷

屋外での有害な粉塵及び有機ガス等の作業環境での使用に適したマスクです。
ひもタイプ 首かけタイプ 機能 排気弁付き、防臭機能(有機溶剤) エスコ品番 EA800MJ-38 形状 カップ型 サイズ M 入数(枚) 10 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 25以上 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 35以上
1個(10枚)
20,000 税込22,000
翌日出荷