- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- スーパーラップのおすすめ人気ランキング
スーパーラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新87件の「スーパーラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用ラップ」、「ラッピング 機械」、「ダイアラップカッター」などの商品も取り扱っております。
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m)
750
材質
塩化ビニール(PVC)
簡易手動ラップ包装機です。
手軽に使えるノコ刃カッター!フィルム幅250~300mm対応。
用途食品包装に。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(刃)
鉄
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様
フィルム内収型
電源(AC V)
100
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
電源(AC V)
100
使用フィルム
塩ビ・PO系兼用
仕様
フィルム外置型
簡易式ハンドラッパーに適した500m巻タイプ
保存温度(℃)
常温
材質
塩化ビニール樹脂 リケンファブロ
耐酸・耐アルカリ性にすぐれた万能タイプ(VSタイプ)です。
軽量で保管に便利な省資源タイプ。透明度抜群で、お肉や野菜にぴったりです。
長さ(m)
750
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
使用温度範囲(℃)
(目安)-45~+100
耐酸・耐アルカリ性に優れ、どんな容器にもぴったりフィットし、食品の美味しさを逃がしません。
長さ(m)
750
材質
PVC
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(m)
750
耐熱温度(℃)
-30~110
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。
材質
ガルバリウム鋼板
消費電力(W)
165
電源
100V
溶断可能長さ(mm)
450
ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。
カッター刃だけの使用も出来きます。
適合幅(mm)
(フィルム)450
質量(kg)
7
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×433×175
TKG品番
9-1544-0201
TKG品番(2017)
6-1377-0201
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
レストラン、喫茶店やお寿司屋さんなど、飲食店からご家庭まで手軽に使えます。確かな品質は、優れた特長・特性に裏付けされています。
さまざまな材質の容器にもピッタリと密着します。
伸びやすく、破れにくいという性質を持ったフィルムです。
適度なコシの強さがありますので、スムーズにカットできます。
水滴で曇りにくく、生鮮食品のみずみずしさを伝えます。
各種の規格に合格しており、食品の包装に安心してお使いいただけます。
種別
業務用
形状
外刃タイプ
商品タイプ
本体
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2800
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
トラスコ品番
124-8615
アズワン品番
64-5056-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)
550
長さ(mm)
300(シール部)
質量(kg)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×500×380
使用電源(V)
100 50/60Hz
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×380×110
到達真空度(Pa)
563
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質
ポリエチレン(LLDPE)
質量(g/本)
2050
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1箱(6巻)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
粘着性やフィルム強度、防曇性が特長のラップフィルムです。
ポリエチレンより気密性があり(よく密着する)、電子レンジに適しています。
材質(フィルム)
ポリオレフィンPO(多層フィルム)
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
160
電子レンジ
○
乾燥しにくく、商品長持ち。 ムレがなく、新鮮さをそのまま保持。 移り香も防止します。
幅(mm)
450
材質
塩化ビニール樹脂
長さ(mm)
750