スーパールミマーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
93件の「スーパールミマーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓄光 ペン」、「塗料 ブラックライト」、「自然に消えるペン」などの商品も取り扱っております。
発光力がルミマーカーより大幅アップ。濃色・柄物・ニット製品に最適です。
用途蛍光発光ロウチャコペン 主成分 パラフィンワックス、添加剤、蛍光顔料 形態 ブリスターパック・台紙
1セット
2,098 税込2,308
5日以内出荷

発光力がルミマーカーより大幅アップ。濃色・柄物・ニット製品に最適です。
用途蛍光発光ロウチャコペン 主成分 パラフィンワックス、添加剤、蛍光顔料 形態 ブリスターパック・台紙
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

ブラックライトがついたペンです。白い紙にマジカルライトペンで絵や秘密のメッセージを描きます。そのままでは何も見えませんが、ペンの先についたブラックライトで照らすと、書いた絵やメッセージが光って見えます。
材質 PE 長さ(mm) 132
1個
155 税込171
当日出荷

シンロイヒロイヒマーカー
通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。 発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。
危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久
1箱(7g×6本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。 一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別 非危険物
1箱(50g×6本)ほか
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。 アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。 すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。 ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング 水周りなどの濡れた面へのマーキング 停電時に作業する際の作業着へのマーキング 誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング 長さ(mm) 125 発光時間(分) 200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
1本
999 税込1,099
当日出荷

1セット(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷

用途スーパールミマーカー専用 替え芯 主成分 パラフィンワックス、添加剤、蛍光顔料 形態 プラスチックケース
1セット(4本×5セット)
5,598 税込6,158
当日出荷

書いた文字や印が時間がたつと自然に消えます。(約1~2日)
用途材木、鉄材、プラスチック、ビニール、ガラス、布地など。 建築外装、内装の跡が残っては困る場所に。 線幅(mm) 細/1.0、太/3.0 線の太さ 細字/太字 商品タイプ 使い切り本体
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布地の色に合わせて芯を取り替えるシャープペンシルタイプのチャコです。 替え芯専用ケース付。
セット内容 (本体、替芯4本(青2、白、ピンク各1)、削り器付)×5セット
1セット(5個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

通常光では白色のロウチャコですが、ブラックライトを照射すると青く発光し、柄物でもはっきりと見えます。
用途蛍光発光チャコ 容量(g) 18 主成分 パラフィンワックス、添加剤、蛍光顔料 形態 ナット型
1個
349 税込384
5日以内出荷

書いた線や文字が紫外線にあたると約一日で自然に消えます。水で消せるタイプ。水をかけ強くこすると消せる。
質量(g) 62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×17×137 インク色 蛍光黄 インク 水性 商品タイプ 使い切り本体
1本
219 税込241
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]光でお絵かきマジカルセット
ブラックライトを蓄光シールに照射し、絵を描いたり影をつけたりする科学キットです。 ブラックライトで照らすと文字や絵が浮き出る特殊インクを使用したマジカルライトペンが付属されています。 蓄光シールは貼ってはがせる弱粘着タイプですので、壁などに貼り付け可能です。
セット内容 蓄光シール×1、マジカルライトペン×1 材質 (蓄光シール)PVC 寸法(mm) (蓄光シール)150×200
1個
628 税込691
3日以内出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g) 約40g(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 12×98 ピーク波長(nm) 375 点灯方式 ON→OFF LED 日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗くてもよく見える。夜間や暗所で。 蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。 暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。 油性タイプ。濡れても消えない。 (消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など 形状 六角形 直径×長さL(Φmm×mm) Φ14×111
1本ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

濡れても消えないマーキングチョーク!蛍光灯やブラックライトのわずかな光で発光します。暗い場所や夕暮れ、夜間の作業に便利。油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、石などに。 材質 パラフィンワックス+顔料 寸法(mm) 14×111 質量(g) 15 耐熱温度(℃) -15~+60
1本
119 税込131
当日出荷

「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける! 水に負けない油性インキを使用しています。 屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
質量(g) 約16 タイプ シングル シリーズ アートライン 線幅(mm) 1.5 インク 油性 入数 1本 対応オプション 補充インキ:KRW-20 寸法(軸径Φ×全長)(mm) 17×114 商品タイプ インク補充式本体
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス蓄光材料
発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。 蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。 水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。 放射性物質は含んでいません。
内容量(g) 20g 発光色 黄緑色(ピーク波長525nm) 主成分 アルミン酸ストロンチウム 粒度分布 D90≦32μm
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様 漏洩検査液 外観 淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番 64-6809-21 危険物の類別 非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm) 40×129(付属クリップ除く) 質量(g) 約150(電池含) ピーク波長(nm) 375 点灯方式 ON→OFF LED 日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番 8-6865-02 実用点灯時間 約20時間 電球の種類 LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷