- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- スーパーロックフックのおすすめ人気ランキング
スーパーロックフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「スーパーロックフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動フック」、「2t吊りフック」、「鉄板 吊り 具」などの商品も取り扱っております。
敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質
特殊合金鋼
仕上
焼付塗装
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。
仕様
スイベル付ラッチロック式
材質
特殊合金鋼
寸法D(mm)
47
寸法C(mm)
105
仕上
焼付塗装
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)
147
寸法H2(mm)
117
寸法H3(mm)
70
寸法H4(mm)
50
寸法L2(mm)
47
寸法L3(mm)
38
寸法T(mm)
54
寸法T1(mm)
46
寸法T3(mm)
19
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質
スチール
トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
基本使用荷重(t)
3.2
チェーン線径(Φmm)
10
有効長l(mm)
1500
質量(kg)
8.7
仕様
安全率5倍以上
トラスコ品番
377-0818
材質
スチール
マスターリンク寸法a(mm)
80
マスターリンク寸法b(mm)
16
フック寸法c(mm)
76
フック寸法d(mm)
78
フック寸法e(mm)
27
フック寸法f(mm)
29
フック寸法g(mm)
155
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。
ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。
開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ
材質
特殊合金鋼
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。
用途敷鉄板の運搬・施工作業に最適!。通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。
トラスコ品番
475-7718
質量(kg)
3.8
容量(t)
3
開口寸法(mm)
88
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。
用途荷役・運搬作業用に。
仕様
チェーン長さ調整機能付
材質
特殊合金鋼
寸法a(mm)
60
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)
236
寸法H2(mm)
89
寸法L1(mm)
105
寸法L3(mm)
38
寸法D(mm)
64
寸法D1(mm)
32
寸法T(mm)
54
寸法T2(mm)
18
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質
スチール
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
仕様
安全率5倍以上
材質
スチール
質量(kg)
4.5
寸法L(mm)
155
寸法H(mm)
369
寸法D(mm)
33
寸法C(mm)
76
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)
147
寸法H2(mm)
117
寸法H3(mm)
70
寸法H4(mm)
50
寸法L2(mm)
47
寸法L3(mm)
38
寸法T(mm)
54
寸法T1(mm)
46
寸法T3(mm)
19
寸法t(mm)
225
寸法w(mm)
112
寸法s(mm)
14
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様
ラッチ付
材質
特殊合金鋼
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質
合金鋼
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。
用途に応じて選べる豊富なバリエーション。
安全で効率の良い作業のための高い品質。
優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。
高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
材質
特殊合金鋼