- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- スープ濃度計のおすすめ人気ランキング
スープ濃度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新98件の「スープ濃度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル濃度計」、「ラーメンスープ濃度計」、「濃度計」などの商品も取り扱っております。
ラーメンスープの濃度管理に最適!
ラーメンスープの濃度管理用です。常に一定のスープを保ち、チェーン店の味の均一化にも役立ちます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用したモデルです。かんすいのボーメ度目盛もついています。
測定範囲
(スープ濃度)0~33.0%、(かんすいボーメ度)0.0~10.0
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×168
目盛仕様
スープ濃度、かんすいボーメ度
最小目盛
(スープ濃度)0.5%、(かんすいボーメ度)0.5
1個
¥12,490
税込¥13,739
当日出荷
ラーメンスープの濃度とかんすいのボーメ度を測定することができます。
全長(mm)
185
質量(kg)
0.115
測定範囲
スープ濃度0.0~32.0%、かんすいボーメ度0.0~10.0
最小目盛
スープ濃度0.2%、かんすいボーメ度0.5
直径(mm)
29
TKG品番
9-0630-0801
TKG品番(2017)
6-0560-0801
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
測定範囲:汁濃度 0~56% 食塩濃度 0~28%最小目盛:汁濃度 1% 食塩濃度 1%用途:そば・うどん専用目盛を持った濃度計です。 食塩水・返し・辛汁・甘汁の目盛が表示されます。自動温度補正と防水仕様(IP65)。
材質
本体:PBT(ポリブチレンテフタレート) 蓋板:PET(ポリエチレンテレフタラート)
質量(kg)
0.09
直径×長さ(mm)
33×168
TKG品番
9-0629-0101
TKG品番(2017)
6-0562-0701
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
測定範囲:スープ濃度 0.0~33.0% かんすいボーメ度 0.0~10.0最小目盛:スープ濃度 0.2% かんすいボーメ度 0.5・麺の製造時に必要な「かんすい」の濃度管理ができる ボーメ度の目盛もついています。味の均一化にも役立ちます。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)。
材質
本体:PBT(ポリブチレンテフタレート) 蓋板:PET(ポリエチレンテレフタラート)
質量(kg)
0.1
直径×長さ(mm)
33×204
TKG品番
9-0629-0201
TKG品番(2017)
6-0562-0801
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
目盛仕様
Brix
繰返し性
±0.1%
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
最小目盛(%)
Brix 0.5
先端・ふた板自動吸入タイプです。
凹凸のない滑らかなグリップです。
視野が明るく目盛が読みやすいです。
グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。
塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。
センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。
IP67の防水性能※ですので水洗いができます。
※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。
自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。
食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様
表示方式 LCDデジタル表示。防塵防水仕様:IP67
付属品
取扱説明書(保証書付き)。スタンド。お試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]
材質
本体部:ABS。先端部:PP。スタンド:ABS。センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
寸法(mm)
幅171×高さ25×奥行25
測定範囲
塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃
材質(本体)
本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
質量(g)
約67(電池含む)
電源(V)
DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
電源
DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
外形寸法
幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm
最小目盛
0.001
使用環境
4 ℃ ~ 40 ℃
保証期間
1年
電池寿命
約2年(1日30回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅171×高さ25×奥行25
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
測定範囲
食塩水濃度0.0~28.0g/100g
質量(g)
100
外形寸法(mm)
33×33×204
測定精度
食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃)
最小目盛(g)
食塩水濃度0.2/100
アズワン品番
61-0174-92
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
グリコール系熱媒体(エチレングリコールやプロピレングリコール)の濃度と凍結温度をチェックすることができる測定器です。 酸に強い樹脂モデルです。
測定範囲(%)
プロピレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃。エチレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃
仕様
温度補正無し。防水機能無し
質量(g)
90
外形寸法(mm)
33×33×168
最小目盛(%)
濃度5 凍結温度5℃
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。
目盛仕様
Brix
最小目盛
1/1重 ボーメ度
全長(mm)
200
海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲
海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070
測定精度
海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)。海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)。(10~30℃)自動温度補正
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
質量(g)
100
外形寸法(mm)
33×33×204
最小目盛
海水濃度:1‰、海水比重:0.001
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)
120
外形寸法(mm)
33×33×168
最小目盛(%)
Brix 0.5
測定精度(%)
Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)。自動温度補正
防水保護等級
JIS-C0920 5級 防噴流形。IEC規格 529 IP65。(接眼部を除く)
自動温度補正式低濃度専用モデル。
MASTER-20TはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。金属製です。
用途飲料、スープ、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油など
最小目盛(%)
Brix 0.1
Brix測定範囲(%)
0.0~20.0
質量(g)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×207
目盛仕様
Brix
繰返し性
±0.1%
測定精度(%)
±0.2(10~30℃)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
めんつゆの濃度管理に最適!
そば、うどん専用目盛を持った濃度計です。食塩水、返し、辛汁、甘汁の目盛が表示されます。塩分や酸に強い材質を採用しています。
測定範囲(%)
(汁濃度)0.0~56.0 、(食塩水濃度)0.0~28.0
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×168
目盛仕様
汁濃度、食塩水濃度
最小目盛
(汁濃度)1.0% 、(食塩水濃度)1.0%
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
耐熱性を強化した手持屈折計です。
食品分野ではジャム・餡・マーマレード・佃煮など、煮詰めながら測定するようなサンプル用に開発された製品で、高温のサンプルを製造現場で高温のまま測定できます。
また、強化プリズムの採用によりジャムなどに含まれる酸による腐蝕を抑え、従来タイプに比べ寿命が長くなりました。
測定項目
Brix
材質
(プリズム)耐熱・耐酸強化ガラス、(プリズムハウス)金属製クロム仕上、(採光板)ポリカーボネイト
寸法(mm)
40×40×140
質量(g)
250
最小目盛(%)
0.5
ボタン1つで塩分濃度計測から導電率(EC)測定に切り替えることができます。
コンパクトで携帯に便利です。
ホールド機能付です。
自動温度補償(ATC)機能付です。
導電率測定機能付です。
液体温度測定機能付です。
防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。
仕様
自動温度補償(ATC) あり。最小表示(分解能) 塩分濃度:0.1% 導電率:1μS/cm 温度:0.1℃。防水構造 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)。オートパワーオフ 約8分
測定範囲
塩分濃度:0~8.0% 。導電率:0~200mS/cm 。温度:0~60℃
質量(g)
114
外形寸法
Φ40×185mm
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷