ズーム鏡筒のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
131件の「ズーム鏡筒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鏡筒」、「対物レンズ」、「Cマウントアダプタ」などの商品も取り扱っております。
Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
超小型ズームレンズとして設置場所を有効利用。
マウント Cマウント 適合素子サイズ ~1/2
1個
95,980 税込105,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
ねじ (フィルター)M22.5、P=0.5mm
1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
限られたスペースでの取付に最適。 正立像プリズムの採用。
ねじ (フィルター)M22.5、P=0.5mm 適合素子サイズ ~2/3
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。
質量(g) 645 レンズ構成 6群12枚(マゼンタコート付) 被写界深度(mm) 7(最大) 光学倍率 0.28~2×
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
低倍率より高倍率までカバーする汎用性の高いズームレンズ。 ロングW.D.により作業性も良好。
ねじ (フィルター)M22.5、P=0.5mm 適合素子サイズ ~2/3
1個
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)マクロズームレンズ
低倍率から10倍ズームで汎用性の高いレンズ。 フォーカスリングを備えているため、同倍率でもズームとの併用によりW.D.の調整可能。
質量(g) 250 ねじ (フィルター)M46、P=0.75mm 分解能(μm) 30~16 適合素子サイズ ~ 1/2
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

質量(g) 260 センサー 1/2型 フィルターサイズ(mm) ΦM46×P0.75 RoHS指令(10物質対応) 対応 光学ディストーション 【0.084x】1/2型0.9%(y=4mm)、【0.84x】1/2型1.6%(y=4mm)
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

光学倍率4倍で検視が可能な高倍率仕様の ズームレンズ
付属品 ケース 質量(g) 688 適合センサ 1/2インチ以下 レンズ構成 8群14枚(マゼンタコート付) 取付径(Φmm) 50
1本
55,980 税込61,578
当日出荷

汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
質量(g) 260 作動距離(mm) 150~400 絞り F5.6-32(Close) RoHS指令(10物質対応) 対応 レンズマウント Cマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

質量(g) 150 センサー 2/3型 フィルターサイズ(mm) ΦM34×P0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 光学ディストーション 【0.3x】2/3型0.02%(y=5.5mm)・1/2型0.12%(y=4mm)、【1x】2/3型1.78%(y=5.5mm)・1/2型0.77%(y=4mm)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

光学倍率6倍での検査・観察が可能な高倍率仕様のズームレンズ
用途照明との併用を推奨します。 仕様 デモ機貸出 質量(g) 660 作動距離(mm) 105 レンズ構成 10群16枚(マゼンタコート付) 光学倍率 0.84~6X レンズマウント Cマウント
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)長作動10倍マクロレンズ
テレセントリック高倍率レンズ。 高い分解能、高解像力。 広い作業領域を確保するW.D.64mm。同軸落射照明はコンパクトなL型。
質量(g) 512 タイプ 同軸 分解能(μm) 1.4(550nm) 先端径(Φmm) 43 距離 (物像間O-I)266mm 光学ディストーション 0.001 被写界深度(mm) 0.0137(550nm) NA(開口数) 0.24 適合素子サイズ ~2/3
1個
259,800 税込285,780
11日以内出荷

メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子 (適合最大)1インチ 仕様 画像センサ マウント Cマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)倍率可変レンズ
倍率可変レンズとして、小型、軽量 W.D.117~67mmと作業性が良い(レンズフード含む)
光学倍率 0.5~1 分解能(μm) 20(0.5倍時) マウント Cマウント 被写界深度(mm) 1(0.5倍時) 鏡筒長(mm) 92.6~116.6 質量(g) 150 ねじ (フィルター)M30.5、P=0.5mm NA(開口数) 0.06(0.5倍時) 適合素子サイズ ~2/3
1個
63,980 税込70,378
11日以内出荷

操作 Manual(絞り・フォーカス) 内蔵カメラ 2/3"以下/Cマウント
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広い倍率調整が可能なズームレンズです。 カメラの個体差などによって生じる倍率変更時のピントのずれを補正できるマウント調整リング付。
レンズマウント Cマウント 光学倍率 1.7~13.7× 作動距離(mm) 81 質量(g) 480 付属品 レンズフィルター アズワン品番 65-2348-68
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
適合 (鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦ レンズ倍率 0.5× レンズマウント Cマウント
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
用途画像観察への簡単な応用 質量(g) 22
1台
6,898 税込7,588
9日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g) 200 種類 カメラ本体 消費電力(W) 0.35 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 1.8 センサータイプ 1/2.5型 有効画素数 最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境 OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタ USB 2.0(出力) 撮像素子 1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式 静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数 静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番 64-5105-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームスピード(fps) 最大30 レンズマウント Cマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷