- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- セイデンのおすすめ人気ランキング
セイデンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新4,671件の「セイデン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリースイッチ」、「制電シート」、「アキレス 透明」などの商品も取り扱っております。
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)
1370
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
質量(g)
450
種類
クリーン静電シューズ
規格
IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(甲被)
人工皮革
電気抵抗値
1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)
450
機能
静電、クッション性、通気性、軽量
JIS規格
JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
材質(底部)
新発泡ポリウレタン1層
靴タイプ
サンダル
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。
静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
1370×30×0.3
材質
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
表面抵抗値(Ω)
106Ω(導電塗工面)
アズワン品番
7-131-01
1枚
¥69,000
税込¥75,900
当日出荷
色
ホワイト
標準質量(g/片足)
210(L)
種類
クリーン静電シューズ
材質(甲被)
人工皮革
機能
静電
材質(底部)
発泡ポリウレタン1層底
靴タイプ
サンダル
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質
塩化ビニル
幅(cm)
137
表面抵抗値(Ω)
8.5×106
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)。消防法施行令第4条の3に適合。防炎2級(JIS A-1322)。酸素指数26以上(JIS K-7201)
色
透明
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
色
ホワイト
足幅
3E
種類
静電靴
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(1層)
標準質量(g/片足)
230(26.0cm)
機能
静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量
JIS規格
JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)
なし
靴タイプ
サンダル
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
仕様
紫外線吸収タイプ。プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)。消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
455-7247
幅(mm)
1370
色
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
28(JIS K 7201準用)
1本
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
材質
PU(ポリウレタン)
種類
クリーンシューズ
機能
通気性、クッション性、静電気防止
表面抵抗値(Ω)
105~108
靴タイプ
サンダル
静電気対策用のスリッパになります。スリッパタイプなので通気性も良く脱ぎ履きしやすいです。色、サイズが選べて男女問わずお使いいただけます。
用途静電気対策のエリア内
材質
(アッパー)合成皮革、(ソール)ポリウレタン
標準質量(g/片足)
約230(26.0cm)
機能
静電
抵抗値(Ω)
(体積)105~108
靴タイプ
サンダル
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。
表面(片面)は特殊導電性塗膜です。
プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
消防法施行令第4条の3に適合。
防炎2級(JIS A 1322)。
酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。
幅(mm)
1370
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
トラスコ品番
455-7212
質量(kg)
18
色
ブラック
表面抵抗値(Ω)
106(JIS K-6911)
光線透過率(%)
0
1本
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
防炎性と高い透明性を持ち、優れた帯電防止効果を有します。作業空間をできるだけ明るくしながら、簡易な目隠しにも有効です。
種別
梨地クリア 1370mm×30m
アズワン品番
1-9112-08
1巻
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
透明度の高い帯電防止フィルムです。
寸法(m)
10
アキレスセイデンFは、特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。使用状況に応じて0.1mm、0.3mm、0.5mmの厚みをお選びいただけます。アキレスセイデンF(両面塗工タイプ)はアキレスセイデンF0.3mm厚の裏面にも特殊な導電性塗膜を施したものです。
仕様
●表面抵抗率:10^6Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:26以上(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム
平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。
日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
幅(mm)
1370
極数
単極
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC2~4V 1A)
回路数
1回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1500 1分間
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)
2.28
軸の形状
丸軸
使用温度範囲(℃)
-10~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。
表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。
消防法施行令第4条の3に適合。
防炎2級(JIS A 1322)。
酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。
幅(mm)
1370
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
トラスコ品番
455-7239
質量(kg)
18
色
透明
表面抵抗値(Ω)
106(JISK-6911)
1本
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷