- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- セインのおすすめ人気ランキング
セインのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新7,663件の「セイン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消音ノズル」、「エアブロー 清掃」、「CEJN」などの商品も取り扱っております。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
簡単・確実なワンタッチ接続です。
操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
材質(本体)
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~100
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.6
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
材質(本体)
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~100
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
焼入れを施したため、耐久性に優れています。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
材質(本体)
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~100
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
500
材質(ホース)
エステルベースポリウレタン
継手
シリーズ315カップリング、ニップル
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質
本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~60
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
40
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
付属品
接続ネジの保護キャップ付
種別
カップリング
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径(mm)
12.5
最小破壊圧力(MPa)
120
ISO規格
ISO 16028規格
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
100
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
付属品
プラスチック製ダストキャップ付
種別
ニップル
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
60
材質
本体:真鍮
種別
ワンタッチ検圧カップリング
色
シルバー
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。
最高使用圧力(MPa)
60
材質
本体:鋼鉄
種別
ワンタッチ検圧ニップル
色
シルバー
使用温度範囲(℃)
-30~100
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色
青
タイプ
両端カップリング付
材質(ホース)
エステルベースポリウレタン
使用流体
空気
カップリング
材質:鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性、柔軟性
継手
(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色
青
使用流体
空気
流体温度(℃)
-20~60℃
継手
カップリング/ニップル(シリーズ315)
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
接続
R 1/4"
流量(L/min)
500
仕様
着脱可能チューブ
付属品
90mmチューブ
質量(g)
96
最高使用圧力
16bar(232PSI)
騒音レベル(dB(A))
94
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
グリセリン入圧力計
最高使用圧力
フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧)
外径(Φmm)
63
精度
±1.6% FS
接続ねじ
G1/4
材質(ケース)
ステンレス(AISI304)
測定流体
液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)
材質(ブルドン管)
燐青銅
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
エステルベースポリウレタン
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
500
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別
カップリング
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径(mm)
10.4
空気流量(L/min)
4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)
14
低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。
サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続
1/4"メネジ
材質
(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM
質量(g)
112
使用温度範囲(℃)
-20~+60
最高使用圧力(MPa)
1.6
騒音レベル(dB(A))
82
最小破壊圧力(MPa)
6.4
エア流量(L/min)
500、190(スターチップ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
使用流体
空気
材質
ポリウレタン、ポリエステル繊維補強
色
青
使用温度範囲(℃)
-20~60
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
分解不要でホースの交換が簡単に可能です。
ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に
ホース内径(Φmm)
8
ホース寸法(全長)(m)
10
質量(kg)
4.9
色
青(ホース色)
材質(本体)
プラスチック
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.6
取付金具(二次側)
315eSafeカップリング
取付金具(一次側)
ニップル
材質(ホース)
ブレード入りポリウレタン
使用流体
空気
ホース外径(Φmm)
12
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
チューブに直接装着。傷つきやすい表面に対して使用。漏れ試験やシリンダー試験などでの加圧に適します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り