- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム
- セキスイ ストレッチフィルムのおすすめ人気ランキング
セキスイ ストレッチフィルムのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新102件の「セキスイ ストレッチフィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレット ラップ」、「ストレッチフィルム 手巻き」、「cppフィルム」などの商品も取り扱っております。
焼却しても塩素系ガスが発生しません。汎用性のあるスレンダータイプです。高品質の安定したストレッチフィルムです。
用途荷崩れ防止、汚れ防止。
トラスコ品番
363-1591
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
2.3
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
汎用性のあるスレンダータイプです。
高品質の安定したストレッチフィルムです。
用途荷崩れ防止、汚れ防止。
材質
ポリエチレン
強靱で粘着性に優れ、作業が手軽で簡単。
伸ばし易く優れた強靱性を発揮します。
粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。
作業は手軽で簡単にできます。
輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2500
1箱(6巻)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質
ポリエチレン
質量(kg)
18
破断伸度(%)
縦:500以上/横:700以上
粘着性
10~30g/200m
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
焼却しても塩素系ガスが発生しません。汎用性のあるスレンダータイプです。高品質の安定したストレッチフィルムです。
用途荷崩れ防止、汚れ防止。
トラスコ品番
363-1605
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
2.5
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
引き裂き強度に優れた「メタロセン樹脂(LLDPE)」を使用。15μと同等の強度を確保。(メーカー比)
巻き長さが450mと一般的な手巻きフィルムに比べ150m長尺化を実現。(紙管の発生が2/3に。ゴミの削減)
しかも、従来の18×500×300のフィルムと同じ重量に抑えました。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2500
破断伸度(%)
(縦)490。(横)775
1箱(6巻)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
パレット上の荷物を強力に集積し、機能的かつ安価に荷崩れ防止を実現する。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
3920
1箱(6巻)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
強靭で粘着性に優れ、作業性が抜群
伸ばし易く抜群の強靭性を発揮します。
粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。
作業は手軽で簡単に出来ます。
輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。
材質
ポリエチレン
長尺(800m)巻でありながら、薄肉の為軽量となっています。
薄くても、両端の折り返し加工により破れにくい構造です。
巾が狭い(420mm)為、女性でも持ちやすい形状です。
環境にも人にも優しいストレッチフィルムです。
用途力が弱い作業者(女性、高齢者など)の負担軽減に。
トラスコ品番
368-4216
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
420
質量(kg)
1.9
色
クリア
長さ(m)
800
厚さ(μm)
5.5
紙管内径(mm)
75
1巻
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
より梱包しやすくする、ストレッチフィルムを持つためのホルダーです。
仕様
3インチ紙管用(300/500mm幅用)
トラスコ品番
394-0411
質量(kg)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×250×600
適合幅(mm)
(フィルム)300・500
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
握り棒ホルダーと差込ホルダーをストレッチフィルムにセットするだけで簡単に作業ができます。
仕様
3インチ紙管用
トラスコ品番
446-1819
材質
ABS樹脂
質量(g)
295
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×95×190
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)
9.0
引張強度(kg/10mm)
4.49
基材厚さ(mm)
0.14
粘着力(g/10mm)
388
タック(ボールNo.)
32
展開力(g/10mm)
214
保持力(mm)
0.1
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/25mm)
110
引張強度(N/10mm)
44.0
展開力(N/10mm)
2.1
粘着力(N/25mm)
9.5
展開力(N/25mm)
5.25
テープタイプ
手で切れる
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2800
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.1MB)
プレストレッチ包装機・コンベンショナル一般包装機の両方で使用可能な、ハイグレードかつ強力な機械用ストレッチフィルムです。
代表的な機械メーカー(司化成・積水樹脂・シグノード・日本包装機械・日本梱包資材)に適合します。
用途ストレッチ包装機用
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
破断伸度(%)
縦:450以上/横:575以上
質量(kg/本)
約18.4
1巻
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質
ポリエチレン(LLDPE)
質量(g/本)
2050
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応
(0.1MB)
1箱(6巻)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2260
RoHS指令対応
(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2600
RoHS指令対応
(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。
材質
ポリエチレン
RoHS指令対応
(0.1MB)