- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- セキスイ ミセスロールのおすすめ人気ランキング
セキスイ ミセスロールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新85件の「セキスイ ミセスロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄鋼養生テープ」、「セキスイ テープカッター 替刃」、「セキスイ ロール」などの商品も取り扱っております。
ミセスロール レギュラータイプ専用の取替え用テープです。
3インチの大巻き195mmの広幅タイプは、業務用にもピッタリ
大巻き&広幅なので、業務用でも家庭用でも幅広く使えます。
めくりやすくて切りやすい”山型ミシン目カット”タイプです。
テープ幅(mm)
195
テープ長さ(m)
12
サイドカットタイプのテープ1本付き。
全面糊160mm幅、90回巻き。
切りやすい裏ワザカットミシン目入り取替えテープ。
サイドカットタイプのテープ1本付き。
全面糊160mm幅、90回巻き。
切りやすい裏ワザカットミシン目入り取替えテープ。
テープ幅(mm)
160
巻数
90周
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
本体
全面糊でゴミをしっかりキャッチします。自立ケース付なので片手で取り出し収納ができます。オフィスやクリーンルームでのご使用に最適です。
用途カーペット・布団用
テープ幅(mm)
160
付属品
本体にテープ1本付
材質
本体・ケース:ABS樹脂、テープ:粘着加工紙、キャップ・グリップ:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(ASAコーティング)
幅(mm)
173
奥行(mm)
100
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
本体
段々カットで切り易さ抜群。まとめ買いにお勧め。くっきりしたミシン目で剥がしどころが一目でわかる。
材質(本体)
粘着加工紙
質量(g)
408
サイズ(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(3本)
¥589
税込¥648
当日出荷
テープ幅(mm)
195
巻数
42周
巻芯径(Φmm)
76
商品タイプ
スペアテープ
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
フリーカットタイプ。どこでもお好きな長さでカットできます。ミシン目の無いところでもまっすぐキレイにテープを切り取ることができます
用途花粉・ダニ・ハウスダストから髪の毛・油分の強いペット毛に。
長さ(mm)
215
奥行(mm)
100
テープ幅(mm)
160
内径(mm)
紙芯:38
本体幅(mm)
170
1ケース(24個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
テープ幅(mm)
195
巻数
70
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。
高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般
紙箱の包装、固定
ポスター・カレンダー等の貼付
色
透明
テープ種類
大巻
伸度(%)
25
テープ厚さ(mm)
0.049
引張強度(kg/10mm)
3.67
粘着力(g/10mm)
316
タック(ボールNo.)
17
展開力(g/10mm)
133
保持力(mm)
0.7
粘着力(N/10mm)
3.1
引張強度(N/10mm)
36.0
展開力(N/10mm)
1.31
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状
角型
取手
なし
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。
テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。
焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較)
しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。
ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。
描画性に優れ、油性インクで書くことができます。
特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。
伸度(%)
25
タック(ボールNo.)
16
主な用途
引越し・建築養生用
粘着力(N/10mm)
2.2
引張強度(N/10mm)
40
形状
エルボ90°
タイプ
TS
耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。
JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。
使用温度範囲(℃)
-40~150
主成分
一成分系シリコーンシーラント
危険物の類別
非危険物
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)
9.0
引張強度(kg/10mm)
4.49
基材厚さ(mm)
0.14
粘着力(g/10mm)
388
タック(ボールNo.)
32
展開力(g/10mm)
214
保持力(mm)
0.1
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/25mm)
110
引張強度(N/10mm)
44.0
展開力(N/10mm)
2.1
粘着力(N/25mm)
9.5
展開力(N/25mm)
5.25
テープタイプ
手で切れる
手でスパッと切れるため作業がスピーディー。
テープ引き出しが軽く、スムーズ。
各種環境においても糊が残りにくい。
用途引越し、建築養生用。
タック(ボールNo.)
16
粘着力(N/10mm)
2.1
引張強度(N/10mm)
36
フタ
なし
適合カード差し
A85
コンテナ種類
ベタ目
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
‐20~100
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。
アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に
建築養生、床養生シート固定用