- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- セキスイ物干しのおすすめ人気ランキング
セキスイ物干しのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「セキスイ物干し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外物干し台」、「物干し支柱」、「物干し竿 屋外」などの商品も取り扱っております。
用途物干し
材質
(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)
(外)29、(中)25
材質(パイプ)
ステンレス巻きパイプ
ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。
用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色
ステン/グレー
質量(g)
6300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×800×1050~1700
1セット
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番
485-7801
材質
ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン
幅(mm)
800
高さ(mm)
1195~1690
質量(g)
2680(1台あたり)
奥行(mm)
315
耐荷重(kg)
全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時)
使用の目安
(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿(物干し)です。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ
支柱径(Φmm)
29
砂や水を注入して使用する安定性抜群のブローベース付き、アルミ製ものほし台。
建築で使用される、強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用しているので、サビに強く耐久性抜群。
直径3cmまで竿を4本かけることができます。
竿は別売りです。
ブロー台(重り)に満タンで「水のみ16kg」「砂のみ22kg」「水+砂28kg」はいります。
上下2段とも高さ調節可能。
竿受け部の向きは、両側使用・片側使用どちらでも可能。
材質
本体/アルミ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)
質量(kg)
(約)5.2
耐荷重(kg)
全体で約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
両側使用/約35×80×105~170、片側使用/約35×65×105~170、台部/約35×41×16
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。
竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
種類
物干竿
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ、キャップ/塩化ビニル樹脂
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類
物干竿
色
ブルー
安定感抜群のブロー台付き物干しです。使用する方の身長や干す場所に合わせて高さ・竿受けの方向が変えられます。ベランダでの隠し干しにもおすすめです。水漏れや紛失しにくいネジ式キャップです。
仕様
●耐荷重(kg):30●幅(mm):350●奥行(mm):800●高さ(mm):1070~1700●色:ホワイト●原産国:中国●コード番号:239-1544
アズワン品番
67-2358-73
1組(2台)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
持ち運び簡単な屋外物干し台です。
竿をしっかりキャッチする着脱可能な竿受けを採用しました。
用途屋外での布団干し、衣類も大量に干せます
仕様
高さは伸縮式、洗濯物の丈にあわせて調整可能 竿(別売り)は3本までかけれます
トラスコ品番
479-9054
材質
ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、ステンレス・鉄(メッキ)
幅(mm)
730
質量(kg)
4.8
色
ステン&グレー
高さ(mm)
1180~1500
奥行(mm)
800
耐荷重(kg)
約30まで(竿掛け3本)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1180~1500×730×790
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
種類
物干竿
セット内容
PM-25物干し竿(長さ2.56m/竿径32mm)、専用竿止め金具
材質
(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ)
材質(本体)
(物干し竿)ステンレス
材質(金具)
ステンレスフレーム+樹脂カバー
材質(エンドキャップ)
樹脂
1セット
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)
PVC
材質(ジョイント)
PP
材質(パイプ)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
種類
物干竿
耐荷重(kg)
約10
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質
ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色
ブラケット・キャップ:ホワイト
表面処理
パイプ:研磨
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
長さ調節自在、持ち運びらくらく。ハンガーが落ちにくい。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)
370
径(Φmm)
30
適合ハンドル
ハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番
301-8784
全長(mm)
850~2000
材質(本体)
アルミ、PE
種類
ハンドル
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷