- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- セキュリティ ボックスのおすすめ人気ランキング
セキュリティ ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新694件の「セキュリティ ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セキュリティ ケース」、「書類 保管 金庫」、「鍵付き 収納ボックス」などの商品も取り扱っております。
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。
内部に棚板が1枚標準装備です。
背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。
こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。
各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様
セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口
付属品
鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個
材質
PP樹脂
色
ホワイト
耐荷重(kg)
10
キャスター
なし鍵番号:101~110
フレーム色
ホワイト
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
アジャスター
なし
組立人数
1
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『鍵付き扉』でデスクトップのセキュリティを高めます。
盗難防止のセキュリティホールが付いています。
扉は本体に収納できるケンドン式。
材質
本体/スチール 粉体焼付塗装
耐荷重(kg)
10
本体質量(kg)
3.6
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×277×330
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×297×410
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
オートロックで閉め忘れなし。
1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。
操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。
キーホルダー名札24個吊りで大容量。
緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数
24
材質
(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール
寸法(mm)
215×315×98
使用電池
単三電池4個使用(別売り)
設置方式
壁掛け型
施錠方法
テンキー式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
215×315×98
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディはスチール製だから耐久性に優れています。
セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。
もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。
棚板は1枚で高さを2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。
別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)
天板/50、棚板/5、底板/30
付属品
接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書
材質
本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)
約7.3(組合わせ時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×323×343
鍵
ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
316×323×343
耐衝撃性に優れた、軽量タイプの簡易セキュリティボックス4桁のダイヤル錠で暗証番号を設定して蓋をロック付属のワイヤーをボックス内部で挟めば、盗難防止になります。
セット内容
本体×1、ワイヤー×1
ワイヤー径(Φmm)
4.4
桁数
4桁(暗証番号)
ワイヤー長さ(m)
1.5
内寸(mm)
(収納部)228×135×60
ロック
ダイヤル錠
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×414
付属品
棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
9
アズワン品番
64-0896-80
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
鍵を収納できるBOXです。
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様
暗証番号桁数:4桁
材質
スチール
色
ワイヤー:ブラック
保証期間
初期不良のみ
色(本体)
ブラック
収納寸法(mm)
有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
付属品
ワイヤー、スポンジ、ねじ、プラグ、取扱説明書
材質
鋼材
機能
ダイヤル錠、衝撃を抑えるスポンジクッション付
デスクワークで使用するファイルや携帯端末等を施錠保管するタワー型ボックス。扉は開閉のわずらわしさを考慮して、開放時に邪魔にならないケンドン扉(収納式)タイプです。背面にセキュリティホール(3×7mm)付。PC持出し防止ロックを使うことでデスク等に固定できます。キャビネットに並べて設置することで、スペースを固定しないノンテリトリアルオフィスでのパーソナルロッカーとしても便利です。A4判S型ファイルと共にB5サイズモバイルPCが収納できます。
色
ライトグレー
付属品
カギ2本付
材質
(本体)スチール
サイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源不要の機械式テンキー錠とシリンダー錠のダブルロックです。
種別
360×355×315
アズワン品番
3-6800-01
1個
¥47,300
税込¥52,030
当日出荷
書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
サイズ
A6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×150×80
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×148×65(スポンジの厚さ除く)
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様
鍵付タイプ
段数
1
キャスター
なし
引出し組合せ
1個
A4用紙が入る大きさですので管理記録用紙も収納できます。
シリンダーキーで施錠ができます。
組み立て式(要工具)。
付属品
鍵2本・固定用ビス
適合
【中段ユニット】NM-650PA4・PSC・F・PT、NM-900PA4・PSC・F
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×460×150
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×330×117
アズワン品番
0-5993-11
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)。鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。
仕様
■個口数:1個口■材質:スチール+メラミン焼付塗装■付属品:鍵×2モニタ取付用スクリュ(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■製品カラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:3kg■有効内寸:W295×D60×H245(棚板未設置時)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。
ロック
ダイヤル式
色
グレー
質量(g)
722
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×285×72
収納の目安
A4サイズまでの書類等
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロック
ダイヤル式
付属品
ダイヤル設定ピン×1
材質
本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色
ブラック
質量(g)
約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約42×32×70
金具高さH(mm)
51
金具幅(mm)
42
金具径(Φmm)
約8
取扱説明書
(3.8MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質
(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×360×90
設置方式
壁掛け型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法
ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書
(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×90×360
電源不要の機械式テンキー錠とシリンダー錠のダブルロックです。庫内に取り付けられる可動棚付きです。
種別
360×355×530
アズワン品番
3-6800-02
1個
¥54,900
税込¥60,390
当日出荷
機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。カギ付き引出しで気密性を高めます。
色
シロ
材質
本体・フレーム・棚板:スチール紛体焼付塗装、キャスター:ポリプロピレン
引出し組合せ
浅型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)
付属品
アダプター+本体カバー
色
ブラック
質量(g)
715
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×42×190
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×30×110
金具高さH(mm)
49
金具幅(mm)
40
金具径(Φmm)
10
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷