- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- セキュリティスコープのおすすめ人気ランキング
セキュリティスコープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新88件の「セキュリティスコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアスコープ カメラ」、「ドアカメラ」、「ドアスコープ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア
適合
PT-300シリーズ
材質
ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)
質量(g)
4
仕上
メッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
取扱説明書(0.18MB)
分野
設備・機械
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア
材質
黄銅(Bs)
仕上
[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上
質量(g)
20
適合扉厚(mm)
33~47
分野
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
取扱説明書(0.18MB)
PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
7
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。外側からは外せません。広角レンズの為視野が広いです。
材質
レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮
全長(mm)
約30~42
色
シルバー
レンズ径(Φmm)
約17
適合厚さ(mm)
(ドア)23~38
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
黄銅
仕上
光沢クローム
玄関ドアのドアスコープの内側に貼るだけで、のぞき見防止します。取付可能範囲・ドアスコープ直径17mm・厚さ4mm以内
材質
スチール
寸法(mm)
35×41×8
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。
レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。
取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質
真鍮
取付穴径(Φmm)
12
視界
160°
約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。
材質
(レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮
寸法(mm)
30×30×28~40
適合扉厚(mm)
28~40
ドアを閉めたまま訪問者を確認。160度まで見えます。
用途防犯ドアスコープ
視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。
どんなドアにも簡単に取付けられます。
レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。
本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。
材質
真鍮
取付穴径(Φmm)
12
視界
160°
材質
真鍮
仕上
クロムメッキ
アズワン品番
64-7966-74
適合扉厚(mm)
28~43
取付穴径(mm)
12
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
視界200度でドアの外は全部見えます。
外から内側は絶対に見えません。
穴径(Φmm)
防犯眼鏡:12
適合扉厚(mm)
23~42
ドアスコープの取り替え用です。視野が広いレンズで死角が少ないです。視界は160°広角なので、ドアを閉めたままでも訪問者を確認できます。回り止め型の穴にも対応しています。お使いのスコープが見えにくくなったら取り換え時期です!
玄関ドアののぞき見防止カバー、公団用スコープ対応、覗き、盗撮の防止!
寸法(mm)
60×60×19
色
ブラック
取扱説明書
(0.74MB)
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
玄関ドアの上部に訪問者を確認できる「ドアビュアー」です。玄関外から覗き見を防止することができる「のぞき防止金具」付きです。視界160度まで見える。【取り付け方】。レンズから下筒を外し、下筒にカバーをセットします。外からレンズを差し込み、室内側からカバーをセットした下筒を取り付けます。
用途ドアビュアーとして
材質
真鍮(クロームメッキ、工学ガラス仕上げ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷